innowa 防災LED電球 電球色NHTechnology(NHテクノロジー)7日以内出荷
停電時でも安心の灯り、バッテリー内蔵型で停電時でも点灯します。停電時連続点灯時間 6時間。【点灯の仕方】(1)照明器具を使用(2)手でつまむ(3)スイッチ付きフックを使用(4)水につける広い配光角270°で広範囲を明るく照らします。高演色性CR180+相当で自然光に近い明かりです。
付属品スイッチ付きフック定格電圧(V)90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)7電球形状一般球保証期間2年充電時間(時間)8~10明るさ(Lm)通常時:680、停電時:210光色電球色電球の種類LED連続点灯時間(時間)停電時:6
innowa 防災LED電球 昼白色NHTechnology(NHテクノロジー)7日以内出荷
停電時でも安心の灯り、バッテリー内蔵型で停電時でも点灯します。停電時連続点灯時間 6時間。【点灯の仕方】(1)照明器具を使用(2)手でつまむ(3)スイッチ付きフックを使用(4)水につける広い配光角270°で広範囲を明るく照らします。高演色性CR180+相当で自然光に近い明かりです。
付属品スイッチ付きフック定格電圧(V)90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)7電球形状一般球保証期間2年充電時間(時間)8~10明るさ(Lm)通常時:680、停電時:210光色昼白色電球の種類LED連続点灯時間(時間)停電時:6