カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- フローテック
- モノタロウ(2)
- 近藤製作所(378)
- パイロット(20)
- BUSSMANN(14)
- 未来工業(12)
- ラフアンドロード(9)
- SMC(8)
- トンボ鉛筆(8)
- DXアンテナ(8)
- 盛光(6)
- サンワサプライ(5)
- ミヨシ(4)
- グリーンクロス(4)
- スリーピース(4)
- RS PRO(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- EverGreen INTERNATIONAL(4)
- 山金工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bkh」の検索結果
特価

高圧ボールバルブ BKH
フローテック¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
高圧ボールバルブ BKH
フローテック¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+無電解ニッケルメッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
高圧ボールバルブ BKH
フローテック¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
超高圧2方向ボールバルブ
フローテック¥379,800税込¥417,7801個4日以内出荷永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能用途一般作動油配管用寸法L(mm)124寸法H(mm)92.5最高使用圧力(MPa)42ねじ規格Rc1材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)標準:PEEK(ピーク)RoHS指令(10物質対応)対応寸法DN(mm)25
超高圧2方向ボールバルブ
フローテック¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)35材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)標準:POM (ポリアセタール)RoHS指令(10物質対応)対応
超高圧ボールバルブ BKHP800
フローテック¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼 + 無電解ニッケルメッキ