カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • スタッフ
  • Canon(7)
  • JIT(2)
  • エコリカ(1)
  • サンワサプライ(3)
  • イスカル(3)
  • RS PRO(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • EBM PAPST(2)
  • エスコ(1)
  • ケナメタル(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip2700」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LTE用λ/4ホイップアンテナ(L型) スタッフLTE用λ/4ホイップアンテナ(L型)スタッフ
5,598税込6,158
1本
5日以内出荷
小型端末に適した短い無指向性のL型SMAプラグアンテナ グラウンドプレーンをとることで698~960MHz、1428~2700MHzのLTE周波数に対応したλ/4ホイップアンテナです。IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。また、トルクレンチを使用して確実に結栓できる仕様で、高い信頼性が求められる用途に最適なアンテナです。
形式単一型1/4λモノポールアンテナアンテナサイズ(mm)104コネクタSMAプラグ(L型)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数698MHz~960MHz/1428MHz~2700MHz防水IP67認証マーク技適番号:T17-058-1070
LTE用λ/4ホイップアンテナ(ストレート) スタッフLTE用λ/4ホイップアンテナ(ストレート)スタッフ
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷
698MHz~2700MHzのLTE周波数に対応したλ/4モノポールアンテナ LTE用λ/4ホイップは、小型端末に適した短い長さのアンテナです。 グラウンドプレーンをとることで698~960MHz、1428~2700MHzという幅広いLTEの周波数に対応しています。 屋外での使用を想定しており、耐候性の高いASA樹脂を使用しています。さらに、IP67の防水性能を備えており、難燃性グレードはV-0相当です。また、全数検査された防水性能とトルクレンチを使用して確実に結栓できるという仕様になっており、高い信頼性が求められる用途に最適なアンテナです。 良好なアンテナ特性 国内で流通する主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0に対応
型式λ/4モノポールアンテナ(グラウンドプレーンが必要)外形寸法(mm)長さ100×Φ9(最大外径Φ12)使用温度範囲-30℃~+70℃入力インピーダンス公称50Ω防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施)指向性無指向性アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)698~960、1428~2700ケーブルコネクタSMA-Pストレート