カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • スタッフ
  • サン電子(PC)(17)
  • CHINO(チノー)(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • 日精電機[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mimo 1018-458a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LTE対応小型MIMOアンテナ(金メッキ 2.5m) スタッフ

    LTE対応小型MIMOアンテナ(金メッキ 2.5m)

    スタッフ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    IoT/M2M機器に使用できるMIMO(Multiple Input Multiple Output)アンテナです。 受信環境に左右されず、3G、LTE、920MHz、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)、特定小電力などに対応(ご使用前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください。)しています。 ケーブルで引き回せるため、受信感度の低いところでも使用できます。 防水/防塵規格のIP56に適応し、屋外でも使用できます。
    用途遠隔監視、決済端末、セキュリティ機器 農業クラウド 屋外使用される無線機器全般型式λ/2ダイポールアンテナ質量(g)130備考RoHS2対応、IP56使用温度範囲-30℃~+90℃ケーブル長(m)2.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×40×20(※同軸ケーブル含まず)入力インピーダンス公称50Ω指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)-12以上使用周波数(MHz)814~960/1428~2170ケーブルコネクタSMA-P(金メッキ)VSWR3.2以下認証マーク技適番号:T18-029-1102/T18-029-1103