カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • スタッフ
  • FINDER(2)
  • GB[制御機器](10)
  • KENWOOD(4)
  • LITTELFUSE(2)
  • Mono Wireless(5)
  • MUELLER ELECTRIC(3)
  • SAMTEC(7)
  • StarTech.com(3)
  • T.SIN(テイシン電機)(8)
  • VISHAY(3)
  • スタック電子(6)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(33)
  • バクマ工業(3)
  • ピカコーポレイション(5)
  • ワカ製作所(2)
  • 変換名人(2)
  • 日本エレパーツ(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sma-p」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LTE/LPWA 小型シングル スタッフ

    LTE/LPWA 小型シングル

    スタッフ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    4G/LTEや920MHz帯に対応したケーブル付きアンテナ 自由空間の特性が良好で、金属面設置時も特性劣化が小さくなるエレメントを設計。 現在日本国内で流通している主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済み。4G/LTEや、920MHz帯のIoT/M2M機器等に直ぐに使用可能。 IP56(コネクタを除く)に対応。耐候性に優れたPC材(-30~+90℃)を採用。難燃性はV-0グレード。(アンテナ側のSMA-Pのめっきの種類は、端末側のSMA-BJと合わせることを推奨。) 低損失のケーブル付きのため、電波環境の良い場所まで引き回すことが可能。筐体背面にある磁石により金属面への直接取り付けにも対応。
    用途このアンテナの持つ良好なアンテナ特性や、金属面に設置した際の劣化の少なさから、多数の案件に採用されています。 自動販売機、エレベータ、遠隔監視装置、宅配ボックス、LTEルータ/GW、精算機・ATM、太陽光発電システム、EV充電ステーション、デジタルサイネージ、各種資産管理端末、HDビデオ送信、産業機器、建機 等付属品裏面に磁石装備/3M製車載対応アクリルフォーム両面テープ入り材質コネクタ/メッキ:SMA-P/Auメッキ型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-30~90℃/PC(V-0)ケーブル長(m)2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×40×20入力インピーダンス公称50Ω防塵防水性能IP56相当(SMAコネクタ部は、非防水です。自己融着テープとビニルテープで保護してください。)指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2170ケーブルコネクタSMA-Pスタンダード認証マーク技適申請用番号:T18-078-1127
  • LTE対応小型MIMO(4G/LTE対応ツインケーブル付アンテナ) スタッフ

    LTE対応小型MIMO(4G/LTE対応ツインケーブル付アンテナ)

    スタッフ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    4G/LTEに対応したツインケーブル付きアンテナ 金属面設置時の特性劣化が小さくなるようにエレメントを設計しています。 1つの筐体に2つのアンテナを組み込んでいるにもかかわらず、メーカーのアンテナ技術により相互の電波干渉を最小限に抑えており、一般的なMIMOアンテナより良好なアンテナ特性を誇ります。 現在日本国内で流通している主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済みです。4G/LTEを使ったIoT/M2M機器等に直ぐに使用いただけます。 屋内外でのあらゆる用途や設置を想定し、IP56(コネクタを除く)に対応しています。 耐候性に優れたPC材(-30~+90℃)を採用し、難燃性はV-0グレードです。
    用途自動販売機、エレベータ、遠隔監視装置、宅配ボックス、LTEルータ/GW、精算機・ATM、太陽光発電システム、EV充電ステーション、デジタルサイネージ、各種資産管理端末、HDビデオ送信、産業機器、建機 等付属品裏面に磁石装備/3M製車載対応アクリルフォーム両面テープ入り型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-30~+90℃/PC(V-0)ケーブル長(m)5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×40×20入力インピーダンス公称50Ω材質(ケーブル)コネクタメッキケーブル:SMA-P Niメッキ防塵防水性能IP56相当(SMAコネクタ部は、非防水です。自己融着テープとビニルテープで保護してください。)指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2690()ケーブルコネクタSMA-Pスタンダード認証マーク技適申請用番号:T18-077-1107、T18-077-1108
  • LTE用λ/4ホイップアンテナ(ストレート) スタッフ

    LTE用λ/4ホイップアンテナ(ストレート)

    スタッフ
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    欠品中
    698MHz~2700MHzのLTE周波数に対応したλ/4モノポールアンテナ LTE用λ/4ホイップは、小型端末に適した短い長さのアンテナです。 グラウンドプレーンをとることで698~960MHz、1428~2700MHzという幅広いLTEの周波数に対応しています。 屋外での使用を想定しており、耐候性の高いASA樹脂を使用しています。さらに、IP67の防水性能を備えており、難燃性グレードはV-0相当です。また、全数検査された防水性能とトルクレンチを使用して確実に結栓できるという仕様になっており、高い信頼性が求められる用途に最適なアンテナです。 良好なアンテナ特性 国内で流通する主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0に対応
    型式λ/4モノポールアンテナ(グラウンドプレーンが必要)外形寸法(mm)長さ100×Φ9(最大外径Φ12)使用温度範囲-30℃~+70℃入力インピーダンス公称50Ω防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施)指向性無指向性アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)698~960、1428~2700ケーブルコネクタSMA-Pストレート
  • 920MHz用λ/4ホイップアンテナ スタッフ

    920MHz用λ/4ホイップアンテナ

    スタッフ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    3日以内出荷
    920MHzに対応した特定小電力無線用アンテナ 良好なアンテナ特性 種多様な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0対応
    型式λ/4 モノポールアンテナ(GNDが必要です)外形寸法(mm)L100Φ9(最大外径Φ12)(L字コネクタはL104)使用温度範囲-30℃~+70℃入力インピーダンス公称50Ω防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施)指向性無指向性アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)916~928[]ケーブルコネクタSMA-Pストレート/L型 スタンダード/リバース
  • LTE対応小型MIMOアンテナ(ニッケルメッキ 2.5m) スタッフ

    LTE対応小型MIMOアンテナ(ニッケルメッキ 2.5m)

    スタッフ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    IoT/M2M機器に使用できるMIMO(Multiple Input Multiple Output)アンテナです。 受信環境に左右されず、3G、LTE、920MHz、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)、特定小電力などに対応(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください。)しています。 ケーブルで引き回せるため、受信感度の低いところでも使用できます。 防水/防塵規格のIP56に適応し、屋外でも使用できます。
    用途遠隔監視、決済端末、セキュリティ機器 農業クラウド 屋外使用される無線機器全般型式λ/2ダイポールアンテナ質量(g)130備考RoHS2対応、IP56使用温度範囲-30℃~+90℃ケーブル長(m)2.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×40×20(※同軸ケーブル含まず)入力インピーダンス公称50Ω指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)-12以上使用周波数(MHz)814~960/1428~2170ケーブルコネクタSMA-P(ニッケルメッキ)VSWR3.2以下認証マーク技適番号:T18-029-1102/T18-029-1103