オーストリッチインターナショナル
オーストリッチインターナショナルのページです。オーストリッチインターナショナルは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
オーストリッチインターナショナル当日出荷
ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色で知らせます。操作・設定がシンプルで使いやすい。FCC・CE・FDA・RoHS認証取得。32回の測定値を保存。18秒使用しないと自動で電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物表面や空間の温度の測定寸法(mm)149×95×43質量(g)約106タイプ赤外線電源単4電池×2本(別売り)測定範囲(℃)34.0~42.0精度±0.2測定時間約1秒機能【自動シャットダウン時間】約18秒ディスプレイ液晶デジタル測定距離3~5cm表示単位0.1℃測定メモリ数32回動作温度(℃)16~35保管温度(℃)-25-55RoHS指令(10物質対応)対応検温方式ボディ(測定範囲34.0~42.0℃)、サーフェース
オーストリッチインターナショナル当日出荷
本体上部の呼気吸入孔に向けて10秒間、息を吹きかけて使用します。測定結果が色と文字でわかります。文字も大きく視認性が高いです。USBでの充電に対応。USB接続でパソコン等にデータを出力することも可能です。
用途呼気中のアルコールガスの検知使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)102×32×15電源リチウムイオン充電池測定範囲(mg/L)0~0.95寿命(センサー)購入後1年か3000回使用検知方式半導体ガス方式保管温度範囲(℃)-20~50
オーストリッチインターナショナル当日出荷
ワンタッチで約1秒で測定可能なコンパクトな温度計です。
赤外線センサーで検出するため対象物にふれる必要がありません。
温度によってLCDディスプレイが緑・青・赤の3色に点灯するので識別が容易です。
ワンタッチで約1秒で測定。
温度により高彩度ディスプレイが緑・青・赤に点灯するので識別がわかりやすい。
設定温度以上を検出すると音と画面の色でお知らせします。
物体の表面温度も測定可能です。
60秒間使用しないと自動的に電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物体の表面温度の測定測定範囲(℃)32.0~42.9質量(g)70測定範囲(cm)1.5~5電源単4乾電池×2本寸法(mm)35×150×30精度±0.2~±0.3測定時間約1秒表示単位0.1℃