カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- ワーナーケミカル
- マキタ(2)
「dc1414」の検索結果
特価

霧美人3点セット(本体・バッテリー7034・充電器DC1414)
ワーナーケミカル¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回。充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)、充電器(DC1414)色赤容量(mL)300~400危険物の類別非危険物