カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • XINRUILIAN
  • aiwa(アイワ)(4)
  • SMC(3)
  • StarTech.com(3)
  • ミヤコ自動車(2)
  • unitech(2)
  • AMD(1)
  • アイメックス(1)
  • 長尾製作所(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpa 450 b」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
120mmファン XINRUILIAN120mmファンXINRUILIAN
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4500回転・風量200CFMの爆風120mmファン 高い冷却性能を必要とする機器に最適 2ボールベアリングで期待寿命70000時間を実現 パルスセンサー対応3pinコネクタ仕様 バラけにくいツイストケーブルを採用 安定した品質のXinruilian社製 安心のRoHS対応
寸法(mm)120×120×38使用軸受2ボールベアリング回転数(min-1[r.p.m])4500(±10%)最大風量(CFM)205.9最大静圧(mmH2O)20.4標準ノイズ(dB)58定格電流(A)2.3動作電圧(V)DC12期待寿命(時間)約70000(40℃)コネクタパルスセンサー付3pinコネクタケーブル長(mm)450(ツイストケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応仕様リブ無し
120mmケースファン XINRUILIAN120mmケースファンXINRUILIAN
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
3800rpm超高速回転タイプの120mmファンマイニングやサーバーに最適軸受けには高寿命の2ボールベアリング採用
軸受種類2ボールベアリング回転数(min-1[r.p.m])380±10%最大風量(CFM)154最大静圧(mmH2O)14.58騒音レベル(dB(A))52期待寿命(時間)約50000定格12V/1.3Aコネクタパルスセンサー付き3pinコネクタリード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)付属品タッピングネジ×4本仕様リブなし
PCパーツカテゴリ