カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- XINRUILIAN
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- SONY(ソニー)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ネグロス電工(1)
- 高階救命器具(1)
- NTB(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SOURIAU(1)
「rdh1」の検索結果

120mmケースファン
XINRUILIAN¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷3800rpm超高速回転タイプの120mmファン。マイニングやサーバーに最適。軸受けには高寿命の2ボールベアリング採用軸受種類2ボールベアリング回転数(min-1[r.p.m])380±10%最大風量(CFM)154最大静圧(mmH2O)14.58騒音レベル(dB(A))52期待寿命(時間)約50000定格12V/1.3Aコネクタパルスセンサー付き3pinコネクタリード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)付属品タッピングネジ×4本仕様リブなし