カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • NBROS JAPAN
  • サンワサプライ(75)
  • サンワダイレクト(39)
  • StarTech.com(22)
  • エレコム(19)
  • DMM.make(10)
  • エスコ(9)
  • 長尾製作所(8)
  • 山崎実業(7)
  • モダンソリッド(7)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • Jabra(5)
  • Pixio(5)
  • 日本フォームサービス(4)
  • グリーンハウス(4)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • アーキサイト(4)
  • SPARKFUN(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vesa m6」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VESA規格変換プレート NBROS JAPAN

    VESA規格変換プレート

    NBROS JAPAN
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    モニター等に使える互換性の高いVESA規格変換プレート アーム・スタンドのVESA規格の変換も可能 M4/M6ネジ付属で幅広い規格に対応 取付説明書付きで簡単設置 日本国内一貫生産で質実剛健の造り 2.0mm厚鉄板採用で耐荷重30kgを実現
    付属品金具取付ネジM4/M6一式、モニター取付ネジM4/M6一式、取扱説明書質量(g)約485耐荷重(kg)安全:30まで表面処理黒色塗装板厚(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×12×75
  • モニター用VESA規格増設プレート NBROS JAPAN

    モニター用VESA規格増設プレート

    NBROS JAPAN
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    中大型モニターの背面に小型PCやNUC等を取付できる増設プレート 産業/業務用PC等の取付に最適 VESA規格200以上のモニターに取り付けることで75×75/100×100を増設可能 取付ネジM4/M6/M8規格3種付属 緩み止めゴム搭載で1点留めでもガッチリ固定 2.0mm厚鉄板採用で質実剛健の造りを実現
    付属品モニター固定用ネジM4/M6/M8 各1本、取扱説明書質量(g)約200表面処理黒色塗装板厚(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×12×140
  • VESAスペーサー NBROS JAPAN

    VESAスペーサー

    NBROS JAPAN
    769税込846
    1個
    当日出荷
    モニター背面にくぼみや出っ張りがある場合に最適なスペーサーです。 VESA穴にスペーサーを取り付けることで凹凸等の干渉を避けることができます。 スペーサー対応ネジ規格はM4です。 スペーサー高さは15mmです。
    付属品スペーサー×4本、取付用ネジM4 x 8mm×4本質量(g)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約6×約8×約22
  • モニター増設プレート NBROS JAPAN

    モニター増設プレート

    NBROS JAPAN
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    テレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具等で塞がったVESA規格穴を増設できる大型モニター向けVESA規格増設プレートです。 NUC/VESA取付対応ケース(VESA規格対応機器)等をテレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具と併用して取付が可能です。 NUC/PCケース側のVESA規格は100mm×100mmに対応しています。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニター側の対応VESA規格はピッチ200/300/400mm(M6~M8ネジ)に対応しています。 スタンド側にNUC・VESA取付対応ケース等が干渉することがないようプレート取付位置はスライド式になっており最適な位置での設置が可能です。 取付向きは左右上下に対応し、干渉を避けた最適な設置が可能です。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
    付属品取扱説明書、高さ調整用ワッシャ、ネジM4×8mm 4本、ネジM6×12mm 4本、ネジM8×12mm 4本材質質量(g)約850表面処理黒色塗装サイズ(mm)W420×D8×H178
  • モニター増設プレート NBROS JAPAN

    モニター増設プレート

    NBROS JAPAN
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    テレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具等で塞がったVESA規格穴を増設できる中型モニター向けVESA規格増設プレートです。 NUC/VESA取付対応ケース(VESA規格対応機器)等をテレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具と併用して取付が可能です。 NUC/PCケース側のVESA規格は100mm×100mmに対応しています。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニター側の対応VESA規格はピッチ200mm(M4~M6ネジ)に対応しています。 スタンド側にNUC・VESA取付対応ケース等が干渉することがないようプレート取付位置はスライド式になっており最適な位置での設置が可能です。 取付向きは左右上下に対応し、干渉を避けた最適な設置が可能です。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
    付属品取扱説明書、高さ調整用ワッシャ、ネジM4×8mm/12mm 各4本、ネジM6×12mm 4本材質質量(g)約450表面処理黒色塗装サイズ(mm)W220×D8×H178
  • モニター位置調整ブラケット NBROS JAPAN

    モニター位置調整ブラケット

    NBROS JAPAN
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    中型モニターの取付位置(VESA規格穴)を上下左右に動かすことができる位置調整ブラケットです。上下左右に最大140mm/20mm刻みで動かすことができます。壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。モニターアームにも使用でき、モニター位置を最適化することが可能です。モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に最適な位置に調整できます。質実剛健の2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。モニター側のVESA規格穴に取り付けることでモニター取付位置(VESA規格穴)を上下・左右:最大140mm/20mm刻みで動かすことができます。対応VESA規格は200mm×200mmに対応。ネジ規格はM6になります。※VESA規格100mm×200mm/200mm×100mmは上下また左右のどちらかに対応します。縦方向が100mmの場合は上下位置の調整が可能 / 横方向が100mmの場合は左右位置の調整が可能。壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。モニターアームにも使用でき、モニター位置を最適化することが可能です。モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に最適な位置に調整できます。質実剛健の造りで末永くご使用頂けるよう、抜群の剛性を実現しました。 。耐荷重は取付側のスタンド・壁掛け金具の耐荷重に依存しますので取付側の耐荷重をご確認下さい。※モニター位置を変更することでスタンド側や取付面に通常より負荷が掛かる場合が御座いますので設置状態をご確認頂き、自己責任にて取付を行って下さい。
    付属品モニター固定用M6ネジ×8本、組立ネジ、取扱説明書材質鉄(板厚:2.0mm)質量(g)総質量:約760耐荷重取付側に依存します。取付側の耐荷重をご確認下さい。サイズ(mm)幅285×奥行25×厚さ18 ※1本あたり処理(本体)黒色塗装
  • AppleTV 4K専用TVマウンター NBROS JAPAN

    AppleTV 4K専用TVマウンター

    NBROS JAPAN
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    AppleTV 4K(2022年モデル)をテレビの背面や壁などに固定できるマウントです。 セキュリティー機能付きでホテルや店舗、公共施設などへの取付にも最適です。 マウントを固定する方法はVESAネジまたは両面テープ・壁固定用ネジの3パターンです。 VESA規格に合わせて、2種類のM4/M6ネジを付属しています。 セキュリティースロット搭載でセキュリティーロック/ワイヤに対応します。 スロットサイズ:3mm×7mmに対応します。 セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。 放熱性の高いスチール製です。 背面には通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しています。 質実剛健の造り!!1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。 Made in JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
    付属品取付ネジ一式、両面テープ、取扱説明書材質寸法(mm)93×93×31、スロット:3×7質量(g)約200表面処理黒色塗装板厚(mm)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×38×95