カテゴリ

  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • TEMP-COAT Brand Products
  • AMPHENOL(18)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • オーデック(2)
  • CC印(ニッカトー)(2)
  • OATアグリオ(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • オリオン機械(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • ユニテック(1)
  • テイルウォーク(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oat1」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TEMP-COAT101(R) TEMP-COAT Brand Products

    TEMP-COAT101(R)

    TEMP-COAT Brand Products
    68,980税込75,878
    1缶(18.92L)
    5日以内出荷
    蒸気管の熱損失低減、火傷防止 タンクの熱膨張・収縮の低減 屋根への施工で室温の変化を抑制 配管、壁材の結露対策 表面温度:-62℃~177℃で使用可能 建築基準法のF☆☆☆☆相当、不燃性の水性塗料 ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下
    温度(℃)7.2以上(乾燥)乾燥時間(分)約60(t:0.3mm, 気温:24℃, 湿度: 60%, 屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります比重0.69(乾燥比重/ASTM D-792)0.41/24℃適合材炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、ウレタンフォーム、アクリル樹脂、プラスチック、ガラス管、ファイバーボード等主な用途配管、壁材塗布面積(m2)約9/5ガロン固形分0.83保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)使用場所屋内/屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮断、断熱、難熱
ジンク/耐熱塗料カテゴリ