カテゴリ
- 塗料(7)
絞り込み
ブランド
- TEMP-COAT Brand Products
- Kawasaki(5)
- イシハシ精工(4)
- ニッサン(2)
- TRACO POWER(1)
「p-cod」の検索結果

滑り止め剤 PC-650
TEMP-COAT Brand Products¥34,980~税込¥38,478~1キット(3.78L)5日以内出荷塗料中に骨材を含有、容易に滑り止め施工可能 高強度・高耐久性の塗布層 コンクリート、タイル、金属等と強力に密着 湿潤、油散布状態でも高い防滑性 被塗物の錆、油分、埃などの不純物を除去してください。 主剤と硬化剤を所定の4:1(容積比)の割合で混合します。 混合した塗料を塗布面に置き、樹脂ローラー等で広げます。 ローラーを使用すると塗布面は荒目の仕上がりとなります。 細目の仕上がりを希望される場合はヘラや仕上ブラシ等を使用して、ツノの表面粗度の調整をしてください。 気温24℃での目安の乾燥時間は、約24時間(人間が通る)~72時間(重機が通る)。 塗布後、使用した道具をシンナー等で十分に洗浄してください。用途通路、階段、フォークリフトのスリップ防止、駐車場のスロープ・カーブなど仕様ポットライフ:1時間(24℃)温度(℃)4~38(硬化)適合材鋼材、コンクリート、タイル、塗装面、木材等主な用途通路、屋外歩道、階段、建物入口、遊園地、洗面所、土間コンクリート、コンクリートスラブ、ランプウェイ、スロープ、駐車場、倉庫や工場フロア、荷積み用ドック、フォークリフトのスリップ防止等塗布面積(m2)2.7~3.7/ガロン(樹脂ローラー)、3.7~4.6/ガロン(コテ/スキージ)固形分92±2%硬化時間(時間)【軽負荷:人間が通る】24/10℃・18/24℃・12/32℃、【高負荷:フォークリフト・重機が通る】72/10℃・48/24℃・36/32℃危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約24(人が通る)~72(重機が通る)使用場所屋内/屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比主剤:硬化剤=4:1(体積比)特性防滑性危険物の性状非水溶性塗布厚さ(mm)0.8~1.6(推奨)
防錆・防湿 Corr Control 100(R)
TEMP-COAT Brand Products¥25,980税込¥28,5781キット(3.78L)5日以内出荷特化則対応、錆面に直接塗布可能 微細なアルミニウム顔料分散のウレタン樹脂が水分を通し難い ノンリーフィングタイプ(a)のバリア層を形成 耐候性、耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れる 融雪剤による防錆、沿岸地域の塩害対策に最適 目的に応じ、下塗り/上塗りで使用可能 適切な撹拌器具を使用して、沈殿物がなくなるまで撹拌します。 (目安:約5 分) 容器から必要量だけを別容器に移し、刷毛、ローラーやスプレーなどを使用して、1層目:50~75μmの厚みで塗布してください。 乾燥後(指触乾燥:約1~2 時間)、必要に応じて2~3 層程度の重ね塗りを行います。 乾燥後、2 時間以内を目処に重ね塗りしててください。 一般塗料の上塗りを行う場合は、CorrControl 100(R)の塗布後、16~24 時間以内に行ってください。 塗布後、使用した道具をシンナー等で十分に洗浄してください。用途化学プラント、配管、蒸気管、融雪剤、沿岸地域の塩害対策、構造用鋼、橋梁、海洋環境での杭打工事、鉱山、金属精錬所、海洋施設、貯蔵タンク、パルプ・製紙工場、金属精錬所、下水・廃水処理施設、肥料工場、発電所等色シルバー(低光沢)使用温度範囲(℃)-7.7~60/相対湿度50%膜厚(μm)50~75(1層)※錆が発生しやすい環境では2~3層の重ね塗りを推奨塗布面積(m2)26~40/ガロン固形分54±2%危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)1~2(23℃/相対湿度50%)特性防錆・防湿危険物の性状非水溶性
塩害・耐薬品性塗料 PC-555
TEMP-COAT Brand Products¥43,980税込¥48,3781キット(3.78L)5日以内出荷融雪剤や沿岸地域での塩害、高腐食性の薬品に 融雪剤や沿岸地域の塩害による鋼材、金属の防錆対策に セラミックフィラー含有で耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる上塗り用脂環式エポキシ塗料 98%硫酸、37%塩酸の飛沫対策に 錆面にCorrCotrol100(R)(下塗り)/PC-555(上塗り)で強力な防錆対策 USDA(米国農務省)認証製品 塗布前のケレン作業は不要ですが、事前に浮錆や錆粉を除去しておくことにより塗膜の密着性を向上させることができます。 CorrCotrol100(R)やPC-517等の防錆塗料を下塗りします。 適切な撹拌器具を用いて、PC-555の主剤と硬化剤を体積比4:1で調整後、適切な撹拌器具を用いて混合します。 混合した塗料を刷毛、ローラー、エアレススプレー等を用いて塗布します。 塗布後は使用した道具をシンナー(キシレン)等で十分に洗浄してください。仕様ポットライフ:60分/24℃色ダークグレー(半光沢)温度範囲(℃)4.4~49(塗布)厚さ(μm)175~250(塗布)耐熱温度(℃)128適合材鋼材、コンクリート、モルタル等主な用途融雪剤、沿岸地域の塩害対策、化学プラント、配管、蒸気管、酸洗工程、耐薬品・耐溶剤性が必要な設備、構造用鋼、橋梁、海洋鋼構造物、鉱山、金属精錬所、セメント工場、貯蔵タンク、パルプ漂白工場、金属精錬所、下水・廃水処理施設、発電所など塗布面積(m2)4.42~6.39/L(16.7~24.1/ガロン)固形分82±2%塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)8~24/24℃危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比主剤:硬化剤→4:1(容積)指触乾燥時間(時間)8~12(10℃)/4~6(24℃)/2~3(32℃)特性耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性、耐摩耗性硬化時間【標準塗装間隔】最短15~24時間/最長48時間(10℃)、最短7~8時間/最長24時間(24℃)、最短5~6時間/最長18時間(32℃)※175μm塗布時危険物の性状非水溶性
Q2(R) Rust Converter
TEMP-COAT Brand Products¥15,980~税込¥17,578~1缶(1.8L)ほか5日以内出荷黒錆(タンニン酸第二鉄)とアクリル樹脂からなるバリア層が酸素や水分を遮断し、錆の進行を抑制 10~15分で転化反応が完了 Q2塗布後のバリア層は下塗りの役割を果たし、ほとんどの塗料での上塗り可能色透明の薄茶色pH約3適合材鋼材の錆塗布面積(m2)約81(重ね塗り2回)密度1.2外観透明の薄茶色固形分0.37保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)使用場所屋内外希釈希釈しないで使用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性錆の進行を抑制
騒音軽減塗料 Silent Running(R)
TEMP-COAT Brand Products¥12,980~税込¥14,278~1缶(1.8L)ほか5日以内出荷振動が原因のビビリ音を低減 低~高周波数に渡り高い制振特性 車両の振動を押さえ、快適な空間提供 建築基準法のF☆☆☆☆相当の安全性 ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下 米国海軍が船舶で働く作業員の作業環境改善と難聴防止のために、エンジンの振動起因の伝播ノイズによる騒音低減の要求。 SR1000は騒音低減の要求を満たし、主に西海岸の湾岸警備隊の巡回船で採用。色ベージュ温度(℃)15~43(乾燥)比重1.35適合材炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、プラスチック、グラスファイバー等主な用途船舶塗布面積(m2)約18/5ガロン密度約0.95kg/m2(乾燥/t:0.5mm)固形分約73%粘度(mPa・s)400±100乾燥時間(時間)0.5~1間(t:0.3mm,気温:24℃, 湿度: 60%、屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)使用場所屋外危険物の類別非危険物特性騒音軽減
TEMP-COAT101(R)
TEMP-COAT Brand Products¥68,980税込¥75,8781缶(18.92L)5日以内出荷蒸気管の熱損失低減、火傷防止 タンクの熱膨張・収縮の低減 屋根への施工で室温の変化を抑制 配管、壁材の結露対策 表面温度:-62℃~177℃で使用可能 建築基準法のF☆☆☆☆相当、不燃性の水性塗料 ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下色白温度(℃)7.2以上(乾燥)乾燥時間(分)約60(t:0.3mm, 気温:24℃, 湿度: 60%, 屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります比重0.69(乾燥比重/ASTM D-792)0.41/24℃適合材炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、ウレタンフォーム、アクリル樹脂、プラスチック、ガラス管、ファイバーボード等主な用途配管、壁材塗布面積(m2)約9/5ガロン固形分0.83保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)使用場所屋内/屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮断、断熱、難熱
ULTRA-FLEX(R) 5000
TEMP-COAT Brand Products¥63,980税込¥70,3781キット(3.78L)5日以内出荷密着の強いエポキシ塗膜のシームレス施工が可能 一層のみで強い防水効果を発揮 耐酸・耐アルカリ性に優れるウレタン系のゴム状塗膜が厳しい環境から保護 金属、コンクリート、木材などに施工可能用途貯水タンク、クーリングタワー、給排水管、ワイヤー、自動車、船舶など仕様ポットライフ:20~30分(混合後)色黒使用温度範囲(℃)-45~107適合材金属、コンクリート、木材、瓦、PVC/ポリ塩化ビニル、プラスチック等主な用途金属、コンクリート、木材、屋根、側溝、タンクライニング、貯蔵タンク、冷却塔、下水・貯水および廃水処理施設、船舶、海岸沿い設備、屋上、橋梁用金属ケーブル塗布面積(m2)約1.48固形分92±2%塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレー硬化時間(時間)24~48危険等級Ⅲ使用場所屋内/屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比主剤:硬化剤→9:1特性防水・防錆・耐酸・耐アルカリ性危険物の性状非水溶性塗布厚さ(mm)約1.5