カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)
- 日東工器(9)
- 大洋ツール(4)
- タカチ電機工業(2)
- CKD(1)
- 未来工業(1)
- センセカ(旧グライシンガー)(1)
「EBS-20」の検索結果

漏電遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)