カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)

ノーヒューズ遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から94日以内出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
FBタイプ端子カバー
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(5件のレビュー)¥219税込¥2411セット(2個)当日出荷ABS,EBSシリーズ共用の端子カバーです適合ABS/EBS(30AF50AF共用)寸法B(mm)25.5寸法C(mm)56
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら