カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)
- 日東工業(12)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 三菱電機(5)
- テンパール工業(1)
「nx51a 2p」の検索結果

太陽光発電用小型DC開閉器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷優れたDC開閉機能。 アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。 識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示) 取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能) 端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)長さ(mm)70幅(mm)33厚さ(mm)59.2質量(kg)0.1種類電磁開閉器取付方式スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能寸法d(mm)59.2寸法a(mm)33寸法b(mm)70寸法c(mm)42定格使用電流(A)10機械的耐久性8500回電気的耐久性1500回定格使用電圧(V)DC300極数(P)2