カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)
- 富士電機(13)
- 三菱電機(2)
- omron(オムロン)(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
「sk12el-e」の検索結果

協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。長さ(mm)92幅(mm)40.9厚さ(mm)59質量(kg)0.19種類電磁接触器消費電力(W)2接点構成2a定格絶縁電圧(V)690定格入力(VA)(瞬時)35、(常時)6機械的耐久性250万回極数(P)2