カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • WatchGas
  • SK11(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • サトーパーツ(4)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • オプトエレクトロニクス(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • コクヨ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • 千代田精機(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • Canon(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • OPTICON(1)
  • Performance Tool(1)
価格
価格で絞り込む

「CHG」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素濃度計 WatchGas酸素濃度計WatchGas
29,980税込32,978
1個
当日出荷
WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。 センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)104電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah使用温度(℃)-35~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22測定方法拡散式センサー使用期間:約2年保護等級IP67測定対象酸素(O2)測定原理電気化学式測定範囲(vol%)0~30電池使用可能期間約2年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(%)0.1防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga校正証明書付き