カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- WatchGas
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- EPSON(2)
- HITACHI(旧パロート)(2)
- MAZDA(マツダ)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- SMC(80)
- ULVAC(アルバック)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アドテック(2)
- エスコ(6)
- コガネイ(10)
- サンワサプライ(3)
- ダイヤトレンド(12)
- ナカバヤシ(3)
- ノーブランド(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 三木プーリ(13)
- 日産化学(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g50a20」の検索結果

アンモニアガス検知器
WatchGas¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷WatchGas UNIアンモニアガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。防爆構造Ex ia IIC T4 Ga検知対象ガスアンモニア測定範囲(ppm)0~100サンプリング方式拡散式検知原理電気化学式使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP68付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源リチウム電池 3.6Vガスの種類干渉:硫化水素、二酸化硫黄など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式測定対象アンモニア測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)2.7警報方式ブザー、ランプ、バイブレーション警報設定値(初期値)25ppm電池使用可能期間約3年使用期間センサー:約1年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き
水素ガス検知器
WatchGas¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷WatchGas UNI水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。 大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。 本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。 センサー、電池につきましては交換可能です。防爆構造Ex ia IIC T4 Ga検知対象ガス水素測定範囲(ppm)0~2000サンプリング方式拡散式検知原理電気化学式使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP68付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源リチウム電池 3.6V使用温度(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式分解能1ppm測定対象水素(H2)測定原理電気化学式対象ガス水素ガスバッテリー容量(Ah)2.7警報設定値100ppm(初期値)使用期間(年)センサー:約1電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A,B,C,D、Class II、Div 1、Group E,F,G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE校正証明書付き
オゾンガス検知器
WatchGas¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷WatchGas UNI酸化オゾンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125使用温度範囲(℃)-20~+50電源リチウム電池 3.6Vガスの種類干渉:塩素、二酸化塩素、一酸化窒素、二酸化窒素、硫化水素など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象オゾン(O3)検知原理電気化学式測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)2.7防爆構造UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE警報方式ブザー、ランプ、バイブレーション通信機能なし測定範囲(ppm)0~5警報設定値(初期値)0.1ppm検知対象ガスオゾン電池使用可能期間約3年サンプリング方式拡散式使用期間センサー:約1年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)0.01使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き
酸化エチレンガス検知器
WatchGas¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷WatchGas UNI酸化エチレンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。 大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。 本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。 センサー、電池につきましては交換可能です。付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)リチウム電池 3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定原理電気化学式対象ガス酸化エチレンバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-200警報設定値初期値:2ppm使用期間(年)センサー:約1RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、 Div 1、 Group A、B、C、D、Class Ⅱ、 Div 1、 Group E、F、G、Class Ⅲ、 Div 1 T4、 -20℃< Tamb≦+50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia ⅡC T4 Ga、CE分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き