カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • WatchGas
  • CKD(158)
  • TRUSCO(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • HAKKO(白光)(5)
  • KSフィルター(5)
  • KTC(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ビックス(4)
  • 東洋技研(3)
  • THK(2)
  • ネグロス電工(2)
  • リケン(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • 泉精器製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t50-d1」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンモニアガス検知器 WatchGasアンモニアガス検知器WatchGas
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
WatchGas UNIアンモニアガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125使用温度範囲(℃)-20~+50電源リチウム電池 3.6Vガスの種類干渉:硫化水素、二酸化硫黄など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象アンモニア測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-100警報設定値(初期値)25ppm電池使用可能期間約3年使用期間センサー:約1年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き
水素ガス検知器 WatchGas水素ガス検知器WatchGas
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
WatchGas UNI水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。 大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。 本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。 センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源リチウム電池 3.6V使用温度(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式分解能1ppm保護等級IP68測定対象水素(H2)測定原理電気化学式対象ガス水素ガスバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-2000警報設定値100ppm(初期値)使用期間(年)センサー:約1電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A,B,C,D、Class II、Div 1、Group E,F,G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE校正証明書付き
塩素ガス検知器 WatchGas塩素ガス検知器WatchGas
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
WatchGas UNI塩素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様(干渉ガス)二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃使用温度(℃)-20~+50ガスの種類干渉:二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象塩素(Cl2)測定原理電気化学式対象ガス塩素ガスバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-50警報設定値(初期値)0.5ppm使用期間(年)(センサー)約1RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(ppm)0.1校正証明書付き
オゾンガス検知器 WatchGasオゾンガス検知器WatchGas
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
WatchGas UNI酸化オゾンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125使用温度範囲(℃)-20~+50電源リチウム電池 3.6Vガスの種類干渉:塩素、二酸化塩素、一酸化窒素、二酸化窒素、硫化水素など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象オゾン(O3)測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-5警報設定値(初期値)0.1ppm電池使用可能期間約3年使用期間センサー:約1年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)0.01使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き
二酸化硫黄ガス検知器 WatchGas二酸化硫黄ガス検知器WatchGas
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
WatchGas UNI二酸化硫黄ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様(干渉ガス)二酸化窒素など付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃使用温度(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象二酸化硫黄(SO2)測定原理電気化学式対象ガス二酸化硫黄ガスバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-20警報設定値(初期値)5ppm使用期間(年)(センサー)約2RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(ppm)0.1校正証明書付き
酸化エチレンガス検知器 WatchGas酸化エチレンガス検知器WatchGas
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
WatchGas UNI酸化エチレンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。 大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。 本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。 センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)リチウム電池 3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定原理電気化学式対象ガス酸化エチレンバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-200警報設定値初期値:2ppm使用期間(年)センサー:約1RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、 Div 1、 Group A、B、C、D、Class Ⅱ、 Div 1、 Group E、F、G、Class Ⅲ、 Div 1 T4、 -20℃< Tamb≦+50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia ⅡC T4 Ga、CE分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き