カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- MouseComputer
- モノタロウ(1)
- GENTOS(3)
- KTC(1)
- LED LENSER(11)
- MSI(エムエスアイ)(1)
- TAKENOW(2)
- TRUSCO(1)
- オーム電機(1)
- カラークリエーション(9)
- コーコス信岡(1)
- ツヨロン(藤井電工)(3)
- ライティンゲイル(1)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「p2r core」の検索結果

MousePro L5-I7U01BK-B
MouseComputer¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷15.6型フルHDワイドディスプレイ。Corei7搭載で快適なWEB会議や事務作業。プライバシーシャッター付き100万画素WEBカメラ搭載。豊富なインターフェースを搭載し様々な外付けデバイスの利用が可能仕様●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i7-1255U プロセッサー ( 10コア / 2 P-cores / 8 E-cores / 12スレッド / 最大4.70GHz / 12MB )●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 / 24.8 / (AA)●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:なし●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト / ノングレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●プロセッサーテクノロジー: Core i7-1255U●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ: DDR4-3200●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / D-SUB×1 / USB3.1 Type-C×1●本体サイズ(H×W×D):24.5×361×256 mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)6.68本体質量(g)2100最大消費電力(W)45解像度1920×1080スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 100万画素( プライバシーシャッター付き )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブDVDスーパーマルチ有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB2.0 Type-A×1、USB3.0 (5Gbps)×2 (Type-A×1 / Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)オフィスソフトなし
MousePro C4-I5U01BK-B
MouseComputer¥209,800税込¥230,7801台翌日出荷14型フルHDワイドディスプレイ。約1.37kgの軽量設計により高いモバイル性を実現。指紋認証でかんたんログイン。10時間のバッテリー駆動時間で出先やミーティングも安心仕様●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-1235U プロセッサー ( 10コア / 2 P-cores / 8 E-cores / 12スレッド / 最大4.40GHz / 12MB )●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 / 22.5 / (AA)●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:なし●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト / ノングレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●プロセッサーテクノロジー:Corei5-1235U●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ: DDR4-3200●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / USB3.1 Type-C×1●本体サイズ(H×W×D):20.5×324.9×223 mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合 ACアダプタ(電源コード含む)●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)6.77本体質量(g)1370最大消費電力(W)45解像度1920×1080スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 日本語キーボード (88キー / キーピッチ約19.1mm / キーストローク約1.2mm / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 100万画素( プライバシーシャッター付き )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB3.0 (5Gbps) Type-A×1 / USB3.1 (10Gbps) Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応、Type-A×1オフィスソフトなし