カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MouseComputer
- ASUS(エイスース)(2)
- DJI(1)
- MICROCHIP(1)
- NEC(2)
- omron(オムロン)(1)
- QNAP(4)
- ダイヤトレンド(1)
- ユリ電気商会(1)
- ロジテック(4)
- 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「r04cpu」の検索結果
特価

MousePro C4-I3U01BK-B
MouseComputer¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷14型フルHDワイドディスプレイ。約1.37kgの軽量設計により高いモバイル性を実現。指紋認証でかんたんログイン。10時間のバッテリー駆動時間で出先やミーティングも安心仕様●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i3-1215U プロセッサー ( 6コア / 2 P-cores / 4 E-cores / 8スレッド / 最大4.40GHz / 10MB )●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:10区分 / 22.6 / (AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:なし●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト / ノングレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●プロセッサーテクノロジー:Corei3-1215U●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ: DDR4-3200●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / USB3.1 Type-C×1●本体サイズ(H×W×D):20.5×324.9×223 mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)6.26本体質量(g)1370最大消費電力(W)45解像度1920×1080スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 日本語キーボード (88キー / キーピッチ約19.1mm / キーストローク約1.2mm / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 100万画素( プライバシーシャッター付き )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB3.0 (5Gbps) Type-A×1 / USB3.1 (10Gbps) Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応、Type-A×1オフィスソフトなし