カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MouseComputer
- AMD(16)
- StarTech.com(7)
- NEC(4)
- QNAP(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- ラトックシステム(1)
- POWERCOLOR(1)
- Alpha Wire(1)
- Hanx(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「radeon」の検索結果

DAIV Z4-A9A01SR-B
MouseComputer¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷Copilot+ PCに対応したAMD Ryzen AIシリーズ搭載。薄型軽量設計の筐体を採用。アスペクト比16:10で1920×1200の高解像度パネル。sRGB 100%の広色域パネル付属品マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD充電器仕様●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●その他ドライブ:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm×6mm]×1●メモリスロット(空/全):0/2●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)5.04本体質量(g)1140最大消費電力(W)100バッテリーリチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)メモリー容量(メイン)最大:64GB/標準:16GBキャッシュメモリ(MB)L3キャッシュ:24ディスプレイノングレア/60Hz対応/sRGB比100%解像度1920×1200外部出力端子ディスプレイ:HDMI×1/USB4 Type-C×1/USB3.1 Type-C×1使用CPUAMD Ryzen AI9 365省エネ法に基づくエネルギー消費効率12区分スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)動作温度(℃)10~35動作湿度(%)8~80記憶容量(GB)SSD:500画面サイズ14型キーボードあり/高精度タッチパッドWebカメラあり/200万画素(Windows Hello 顔認証対応/プライバシーシャッター付き)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)19.5×311×225.5RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)標準:2/最大:5年間消費電力量(kWh/年)26.1省エネ基準達成率(%)AA:110以上140未満搭載OSWindows 11 ProBluetooth5グリーン購入法適合待機時消費電力(W)2.66コア数10スレッド数20メモリ規格DDR5-5600内蔵グラフィックスAMD Radeon 880M光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)無線LANWi-Fi 7(最大2.8Gbps)対応、IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠カードスロットSDメモリーカードリーダー※SDExpress(SD7.0)対応USBUSB3.0(5Gbps)×3(右側面:Type-A×2/左側面:Type-A×1)/USB3.1(10Gbps)×1(左側面:Type-C×1※USBPD入力に対応※画面出力に対応)/USB4(40Gbps)Type-C×1※USBPD入力に対応※画面出力に対応)オフィスソフトなし