カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • alsol
  • CKD(16)
  • NEC三菱(1)
  • 富士電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx-ac002」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカー(アルコール検知器) alsolアルコールチェッカー(アルコール検知器)alsol(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1台
当日出荷
道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。 息を吹きかけて呼気中アルコール濃度を測定可能なアルコール検知器です。見やすい大画面バックライト液晶。 ランプの色で分かる3レベル測定結果(合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤))。 測定結果を50件まで登録できるメモリー機能付き。コンパクトサイズで持ち運びしやすい。 BrAC表示方式。国家公安委員会告示準拠。日本仕様。USB充電式。 LCDディスプレイ。非接触式。吹き込み式。
用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池付属品取扱説明書、収納袋材質ABS、PC質量(g)約30使用温度範囲(℃)5~35※結露なきこと電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り)測定範囲(mg/L)0.00~1.00測定時間15~20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み)センサー半導体式ガスセンサー測定対象呼気中アルコール濃度ディスプレイLCD寿命センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方)表示機能ランプ色:合格(緑)/酒気帯び(黄)/飲酒(赤)保証期間6ヶ月表示単位0.05mg/L本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.9×1.5×12.1保管温度範囲(℃)0~40※結露なきこと関連資料(10.86MB)データ記録件数50Bluetoothあり認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-40)対応ソフトウェアALSOLアプリとALSOL.JP管理システム