カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • パーティクルプラス
  • AbuGarcia(アブガルシア)(2)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • RS PRO(3)
  • SMC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • エスコ(1)
  • カナテクス(4)
  • カノマックス(KANOMAX)(2)
  • ケナメタル(1)
  • フジモリ産業(1)
  • ラリタン(2)
  • 光(1)
  • 富士インパルス(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft5-20」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】大粒子パーティクルカウンター(校正書付) パーティクルプラス

    【レンタル】大粒子パーティクルカウンター(校正書付)

    パーティクルプラス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ・ハンドヘルトタイプ大粒径対応モデル 粒径30μmの大粒子を測定でき、ハンドヘルドタイプの特性を活かしクリティカルポイント直下、 直近でのストレートサンプリングが可能です。 ・個数濃度とPM濃度表示 粒径間差分および、合計の粒子個数濃度、概算質量濃度を同時に測定、表示、出力。 ・IMS(Instruments Management Software)により、リアルタイムグラフィック&リモートコントロール IMS(ダウンロードソフトウェア)により、USBケーブル、Ethemetなどでパソコンから本体の遠隔コントロールを行ない、 測定モードの設定、データの収集、リアルタイムグラフ描画、小規模多点監視などが可能。 NET環境化で、メーカによる機器のファームウェアのアップデートが可能、遠隔診断も可能。
    仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.5μm PSLにて50%±20% @ 0.5μm 0.75μm PSLにて100%±10% @ 0.5μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USBセット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース型式側方光散乱方式微粒子計測器電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間4時間(本体装着時)チャンネル数6段階(ユーザによる可変設定)光源半導体レーザメモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)測定レンジ0.5μm~30.0μmディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整粒径(μm)出荷時:0.5、1.0、5.0、10.0、20.0、30.0以上モードAutomatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)偽計数1カウント5分間(<2カウント / ft3)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付) パーティクルプラス

    【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)

    パーティクルプラス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.3μm PSLにて50%±20% @ 0.3μm 0.45μm PSLにて100%±10% @ 0.3μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USB型式ModelP8-306 側方光散乱方式微粒子計測器質量(kg)1.0(電池装着時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×114×254(取っ手含む、等速プローブ含まず)メモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)RH20~95(結露なきこと)サービス分類レンタル