カテゴリ

  • クリーンルーム用品(3)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • パーティクルプラス
  • 三木プーリ(58)
  • コガネイ(38)
  • KTC(30)
  • PANDUIT(パンドウイット)(14)
  • PROMOTE(プロモート)(9)
  • ISO(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
  • 廣杉計器(5)
  • コクヨ(4)
  • ピカコーポレイション(3)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(3)
  • 城東テクノ(3)
  • トーグ安全工業(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • ELPA(2)
  • オークラ輸送機(2)
  • 大見工業(2)
  • TRUSCO(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psl-1」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】エアクオリティモニタ(校正書付) パーティクルプラス【レンタル】エアクオリティモニタ(校正書付)パーティクルプラス
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
次世代型高機能パーティクルカウンタを内蔵し、10.0μmの大粒子まで測定可能! パソコンで外部からの機器コントロール、データ収集及び、リアルタイムグラフ描画を行ないます。
仕様【最大可測濃度】4000000個 / ft3@5%計数損失、【計数効率】0.3μm PSLにて50%/0.45μmPSLにて100%、【アラーム&ビーム】countまたはconcentrationにて1~9999999counts/各粒径別に任意設定/温湿度/CO2(ppm)、【ロケーション設定】1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、【コミュニケーション】USB/Ethernetセット内容本体・等速吸引プローブ・温湿度センサー・ACアダプター・ゼロフィルターセット・USBケーブル・通信ソフト(IMS ユーティリティ)・取扱説明書(P5 & P7 Series Air Quality Monitors User's Manual)・取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)・収納ケース型式Model P7-302AQM 側方光散乱方式微粒子計測器内蔵エアクオリティモニタ質量(kg)1.8(電池装着時)規格ISO 21501-4、JIS B-9921、ASHRAE62 Ventilation Test 適合電源AC110~240V(50/60Hz)ユニバーサルインラインパワーサプライチャンネル数最大6ch(ユーザによる可変設定)カウントモード・PMモード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×105×210(アイソプローブ及び温湿度計含まず)センサー【温湿度センサ】付属専用センサプローブ Model EE80122A(0~50℃±0.5℃/15~90%±2%)、【CO2センサ】NDIR(0~5000ppm/分解能 1ppm/accuracy ±1%FS/responce20sec)、【TVOCセンサ】0~50ppm/min、detection 5ppb、accuracy±1.5%、responce<3sec)0~50ppm/min、detection 5ppb、accuracy±1.5%、responce<3sec)連続使用時間(時間)約5光源半導体レーザバッテリーリチウムイオン電池 Model EE80003Aメモリー45000サンプルレコード(パーティルデータ/温湿度データを含む)測定レンジ0.3μm~10.0μm(0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.5μm、5.0μm、10.0μm)ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整使用環境5~40℃/20~95%RH(結露なきこと)表示単位ppb(約1秒ごとに3秒間のデータを表示)充電時間(時間)4(本体に装着時/フル)モードAutomatic、manual、real-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)保管環境0~50℃/98%RH(結露なきこと)プロトコル【ネットワークプロトコル】DHCP偽計数1カウント未満/5分間(2カウント未満 / ft3)バッテリー容量(Wh)55サービス分類レンタル
エアリーテクノロジーハンドヘルドパーティクルカウンタ ATHシリーズ パーティクルプラスエアリーテクノロジーハンドヘルドパーティクルカウンタ ATHシリーズパーティクルプラス
459,800税込505,780
1個
22日以内出荷
いつでも・どこでも・だれにでも!、最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、10時間バッテリードライブ、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フィールドワークに適しています
エアリーテクノロジーベンチトップパーティクルカウンタ ATBシリーズ パーティクルプラスエアリーテクノロジーベンチトップパーティクルカウンタ ATBシリーズパーティクルプラス
749,800税込824,780
1個
22日以内出荷
ベンチトップ型リモートセンサ、最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、10時間バッテリードライブ、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フレキシブルにレイアウト、ポンプ内蔵
エアリーテクノロジーリモートパーティクルカウンタ ATRシリーズ パーティクルプラスエアリーテクノロジーリモートパーティクルカウンタ ATRシリーズパーティクルプラス
559,800税込615,780
1個
22日以内出荷
最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フレキシブルにレイアウト