カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(58)
  • CKD(43)
  • 東洋技研(24)
  • SMC(17)
  • 三菱ふそう(16)
  • ホンダ(14)
  • トヨタ(13)
  • Kawasaki(9)
  • 日野自動車(9)
  • KITZ(キッツ)(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • SHINANO(信濃機販)(6)
  • ミツビシ(6)
  • TOTO(5)
  • 旭精工(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • ナカバヤシ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「02-139」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペレットヒューズ ELPAペレットヒューズELPA(19件のレビュー)
730税込803
1袋(2個)
当日出荷
温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線
ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)ELPA
12,331税込13,564
1個
翌々日出荷
【本体】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約33W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約3000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約1157g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)離れた場所から操作できるリモコン付遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載赤色警告灯を設定可能電源直結対応灯数3灯
ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPAACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応ELPA
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約22W (待機時 約0.5W) 光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約2m外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約900g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)防雨プラグ仕様で屋外配線に最適センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯電源直結対応便利な3種の取付方法
ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPAACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応ELPA
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約33W (待機時 約0.5W)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約3000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約2m外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約1070g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)防雨プラグ仕様で屋外配線に最適センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯電源直結対応便利な3種の取付方法
ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)ELPA
9,403税込10,343
1個
翌々日出荷
【本体】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約22W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約2000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約998g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)離れた場所から操作できるリモコン付遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載赤色警告灯を設定可能電源直結対応灯数2灯