カテゴリ

  • 照明(14)
  • 空調・電設資材(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • オーム電機(27)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(26)
  • Jackery(ジャクリ)(25)
  • アズワン(24)
  • 三商(22)
  • TogoPower(19)
  • 三菱電機(17)
  • イチネンTASCO(17)
  • カリタ(17)
  • ハタヤリミテッド(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • SURE(石崎電機製作所)(13)
  • サンワサプライ(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(10)
  • JBL professional(9)
  • 東芝(7)
  • YAMAZEN(山善)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v60w」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)ELPA(5件のレビュー)
3,799税込4,179
1個
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)定格消費電力:2W(受信器)音量:約80dB/50cm ※音量最大時周波数:314.8MHz(特定小電力機器)IDコード:約100万通り電波到達距離:見通し 約90m使用温度範囲:0℃~40℃外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)質量:受信器 約81g 防雨押しボタン送信器 約66g保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回 2ピンポーン(低音)2回 3コンビニ入店音 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン) 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)ELPA(2件のレビュー)
2,372税込2,609
1個
当日出荷
電源:AC100V 50/60Hz定格消費電力:2W音量:約80dB/50cm ※音量最大時周波数:314.8MHz(特定小電力機器)IDコード:約100万通り電波到達距離:見通し 約90m使用温度範囲:0℃~40℃外形寸法(約):幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 質量:約81g
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 受信器はコンセントに差し込むだけ。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回 2ピンポーン(低音)2回 3コンビニ入店音 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン) 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)ELPA
4,272税込4,699
1個
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)定格消費電力:2W(受信器)音量:約80dB/50cm ※音量最大時周波数:314.8MHz(特定小電力機器)IDコード:約100万通り電波到達距離:見通し 約90m使用温度範囲:0℃~40℃外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)質量:受信器 約81g 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回 2ピンポーン(低音)2回 3コンビニ入店音 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン) 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様ELPA
12,331税込13,564
1個
当日出荷
【本体 ESL-RS1202AC】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約20W(待機時 約1W)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)質量:約768g(電源コード含む)付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 【連動センサー送信器 EWS-P33】電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)防水仕様:IPX5(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃質量:約80g(電池除く)周波数:313.625MHz(特定小電力機器)IDコード:約25万通り付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)質量:約8g電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】AC100Vのコンセント式でしっかり明るい屋外で使用可能な防噴流形(IP45)屋外配線に最適な防雨プラグ仕様赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できますネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】配線不要でどこでも使える乾電池式屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)連動センサー増設可能(別売)
センサー付きLED電球 60W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPAセンサー付きLED電球 60W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載ELPA
1,398税込1,538
1個
当日出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用口金:E26サイズ:全長116x外径60(mm)質量:53g定格消費電力:8W(待機時0.2W)定格入力電流:88mA設計寿命:40000h全光束:880lmエネルギー消費効率:110lm/W光色:昼光色相当屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載ワイドで明るい広配光設計省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)8(待機時0.2)全光束(Lm)880エネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色相当定格入力電流(mA)88電球の種類LED
短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ ELPA短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオELPA
4,272税込4,699
1個
当日出荷
同調方式:デジタル同調受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~18MHz スピーカー:直径90mm 丸型 6Ω 2W出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC4.5V 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz消費電力:5W外形寸法(約):幅219×高さ121×奥行87(mm)質量:約630g(電池除く)付属品:AC電源コード(約1.5m)電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約200時間/FM 約210時間/SW 約200時間 イヤホン使用時(目安):AM 約360時間/FM 約380時間/ SW 約360時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質SW(短波)放送も聴ける大音量で聴ける大型9cmスピーカー選んだバンドがわかるランプ表示持ち運びやすいハンドル付わかりやすい日本語表記選局しやすい大きな表示と大きなツマミ乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)ELPA
12,331税込13,564
1個
翌々日出荷
【本体】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約33W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約3000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約1157g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)離れた場所から操作できるリモコン付遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載赤色警告灯を設定可能電源直結対応灯数3灯
ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)ELPA
9,403税込10,343
1個
翌々日出荷
【本体】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約22W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約2000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約998g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)離れた場所から操作できるリモコン付遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載赤色警告灯を設定可能電源直結対応灯数2灯
LEDライティングバー用ライト パネル形  インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出 ELPALEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出ELPA
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出に
用途別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出に
ホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式  調色可能 リモコン付 ELPAホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 調色可能 リモコン付ELPA
9,499税込10,449
1個
翌々日出荷
【本体】検知方法:赤外線受動式電源電圧:AC100V50/60Hz消費電力:約6.8W(待機時約0.5W)光源:昼白色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約500lm点灯保持時間:約30秒(固定)点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅200×高さ116×奥行176(mm)(最大値)質量:約830g(電源コード含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚【リモコン】使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
用途離れた場所から操作できるリモコン付フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能ほのかに光る緑色の明かりでライトの位置をお知らせ電源直結式とコード式の電源2WAY4種類の設置方法で取り付けが可能保護等級IP45 (防噴流形)センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED
ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPAACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応ELPA
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約22W (待機時 約0.5W) 光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約2m外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約900g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)防雨プラグ仕様で屋外配線に最適センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯電源直結対応便利な3種の取付方法
センサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPAセンサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載ELPA(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用口金:E26サイズ:全長116x外径60(mm)質量:53g定格消費電力:8W(待機時0.2W)定格入力電流:88mA設計寿命:40000h全光束:810lmエネルギー消費効率:101lm/W光色:電球色相当屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載ワイドで明るい広配光設計省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26電球の種類LED
ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPAACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応ELPA
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約11W(待機時 約0.5W) 光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約1000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約2m外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)質量:約690g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)防雨プラグ仕様で屋外配線に最適センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯電源直結対応便利な3種の取付方法
センサー付きLED電球 40W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPAセンサー付きLED電球 40W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載ELPA
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用口金:E26サイズ:全長116x外径60(mm)質量:53g定格消費電力:5W(待機時0.2W)定格入力電流:56mA設計寿命:40000h全光束:500lmエネルギー消費効率:100lm/W光色:電球色相当屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載ワイドで明るい広配光設計省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)5(待機時0.2)全光束(Lm)500エネルギー消費効率(Lm/W)100光色電球色相当定格入力電流(mA)56電球の種類LED
短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ ELPA短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオELPA
5,223税込5,745
1個
3日以内出荷
同調方式:デジタル同調受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~30MHz ※10kHz調整スピーカー:直径90mm 丸型 8Ω 2W出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC6V 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) / AC100V 50/60Hz消費電力:6W外形寸法(約):幅258×高さ151×奥行95(mm)質量:約740g(電池除く)付属品:AC電源コード(約1.5m)電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約220時間 FM 約230時間 SW 約220時間 イヤホン使用時(目安):AM 約350時間 FM 約400時間 SW 約350時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質オートスキャンでらくらく自動選局SW(短波)放送も聴ける大音量で聴ける大型9cmスピーカー時計も表示できる大型液晶付持ち運びやすいハンドル付わかりやすい日本語表記操作しやすい大きなツマミ乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPAACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応ELPA
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約33W (待機時 約0.5W)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約3000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約2m外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約1070g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)防雨プラグ仕様で屋外配線に最適センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯電源直結対応便利な3種の取付方法
長寿命G95ボール球 ELPA長寿命G95ボール球ELPA
379税込417
1個
当日出荷
長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応
口金E26光色電球色定格電圧(V)100全長(mm)134定格寿命(時間)約4000仕上ガラス/ホワイトバルブ径(Φmm)95使用場所屋内用
LEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアーム ELPALEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアームELPA
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
定格消費電力:7W(100%点灯時) 21W(100%点灯時+USB使用時)専用ACアダプター: 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A 出力 DC24V 1.0AUSB給電ポート: 定格出力 DC5V 2.1A コネクタ形状 USB Aタイプ(メス) ポート数 1個光源:LED(昼光色相当)明るさ:700lm ※100%点灯時 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時演色性能;Ra95質量:約540g(アダプター含む)付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LEDタッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯無段階で明るさを調整スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載JIS A形相当の明るさ
コードセット 調光タイプ ELPAコードセット 調光タイプELPA
2,658税込2,924
1本
翌々日出荷
つまみを回すと点灯、明るさを調節できます。
定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)0.5アズワン品番64-9711-46調光方式スイッチ付無段階調光適合電球白熱電球60Wまで、調光対応LED電球一般電球形100V 7W(LDA7)
ホームマークライト ラウンドタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 90°角度調整 調色可能 リモコン付 ELPAホームマークライト ラウンドタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 90°角度調整 調色可能 リモコン付ELPA
7,599税込8,359
1個
翌々日出荷
【本体】検知方法:赤外線受動式電源電圧:AC100V50/60Hz消費電力:約8W(待機時約1W)光源:昼白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約500lm/常夜灯時約20lm点灯保持時間:約30秒(固定)点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅125×高さ112×奥行242(mm)(最大値)質量:約787g(電源コード含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚【リモコン】使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
用途離れた場所から操作できるリモコン付フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン用途に合わせて明るさの3段階切り替えが可能季節や設置場所に合わせて昼白色と電球色の切り替えが可能90°角度調節できるライト部電源直結式とコード式の電源2WAY4種類の設置方法で取り付けが可能保護等級IP45 (防噴流形)センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED
ホームマークライト スクエアタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式  調色可能 リモコン付 ELPAホームマークライト スクエアタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 調色可能 リモコン付ELPA
9,499税込10,449
1個
翌々日出荷
【本体】検知方法:赤外線受動式電源電圧:AC100V50/60Hz消費電力:約10W(待機時約0.5W)光源:昼白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約700lm/常夜灯時約20lm点灯保持時間:約30秒(固定)点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅94×高さ226×奥行136(mm)(最大値)質量:約914g(電源コード含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚【リモコン】使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
用途離れた場所から操作できるリモコン付フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン照射角度の切り替えが可能(下部発光部のみ)季節や設置場所に合わせて昼白色と電球色の切り替えが可能電源直結式とコード式の電源2WAY4種類の設置方法で取り付けが可能保護等級IP45 (防噴流形)センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED
ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)ELPA
7,599税込8,359
1個
翌々日出荷
【本体】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約11W(待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約1000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)質量:約788g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)離れた場所から操作できるリモコン付遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能赤色警告灯を設定可能電源直結対応灯数1灯
LEDデスクライト 木目調 タッチセンサー点灯 フレキシブルアーム 照射角度を自由に変えれる ELPALEDデスクライト 木目調 タッチセンサー点灯 フレキシブルアーム 照射角度を自由に変えれるELPA
3,323税込3,655
1個
翌々日出荷
定格消費電力:6.7W(最大値)専用ACアダプター: 入力 AC100V 50/60Hz 0.14A 出力 DC18.5V 0.32A光源:LED(昼白色相当)明るさ:580lm ※HI点灯時 2000lx(測定高33cm) ※HI点灯時 JIS A形相当(測定高33cm) ※HI点灯時質量:約685g(アダプター含む)付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.9m)
用途インテリアにフィットしてうれしいスリム&木目調タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載JIS A形相当の明るさ
センサー付きLED電球 40W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPAセンサー付きLED電球 40W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載ELPA
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用口金:E26サイズ:全長116x外径60(mm)質量:53g定格消費電力:5W(待機時0.2W)定格入力電流:56mA設計寿命:40000h全光束:550lmエネルギー消費効率:110lm/W光色:昼光色相当屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載ワイドで明るい広配光設計省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)5(待機時0.2)全光束(Lm)550エネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色相当定格入力電流(mA)56電球の種類LED