カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- 東和制電工業(TOWA)(76)
- TRACO POWER(42)
- 三菱電機(15)
- omron(オムロン)(8)
- シャープ(7)
- 日動工業(7)
- オーム電機(6)
- OSRAM(オスラム)(6)
- 旭光電機工業(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- 岩崎電気(5)
- ウシオライティング(5)
- オリエンタルモーター(5)
- 東芝ライテック(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- KITACO(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
「110V 80W」の検索結果
特価

LED電球 ビーム形
ELPA(2件のレビュー)¥3,133税込¥3,4461個当日出荷屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
JDW110V85WGS/K(EU11)
ELPA¥3,798税込¥4,1781個当日出荷2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。全長(mm)75定格電圧(V)110口金EU11定格消費電力(W)85定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18電球の種類ハロゲン
ミニクリプトン球
ELPA¥493税込¥5421個翌々日出荷アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。 外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)81定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)75バルブ径(Φmm)45エコロジー商品長寿命
ダイクロハロゲン 130W形 E11 中角
ELPA¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。130W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン E11 狭角
ELPA¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷から3日以内出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70入数1個ビーム角度(°)狭角10エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン 130W形 E11 広角
ELPA¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。130W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78消費電力(W)75定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)2600入数1個ビーム角度(°)広角35エコロジー商品省エネ