カテゴリ
- 電気材料(32)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- TSUNODA(ツノダ)(15)
- フジ矢(13)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- エスコ(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 室本鉄工(9)
- スリーピークス(7)
- TTC(7)
- カワイ電線(6)
- 弥栄電線(6)
- VICTOR(花園工具)(4)
- 未来工業(4)
- JAPPY(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- オーム電機(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- ブランドをもっと見る
「2.6mm vvf」の検索結果

VAコード
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。種類電力ケーブル定格電圧(V)600全長(m)5芯数(C)2定格電流(A)18導体外径(Φmm)1.6
露出コンセント接地3P20A
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
ステップルVA3
ELPA¥236税込¥2601個当日出荷材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:16.0mm 適合配線:VVF 2.0mm×3心、VVF 2.6×2心 入数:12 カラー:グレー
ケーブルステップル
ELPA¥207税込¥2281個当日出荷材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:適合電線 VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心。入数:10個
角型トリプルコンセント
ELPA(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
露出コンセント3P20A
ELPA¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2形状平刃タイプ種類露出コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V定格電流(A)20
薄型コンセント
ELPA¥459税込¥5051個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用 カラー:ホワイト色ホワイト定格125V 15Aコンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
薄型ダブルコンセント
ELPA¥699税込¥7691個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用 カラー:ホワイト色ホワイト定格125V 15Aコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
角型ダブルコンセント
ELPA¥579税込¥6371個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用定格125V 15Aコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
薄型トリプルコンセント
ELPA¥1,398税込¥1,5381個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用 カラー:ホワイト色ホワイト定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
引掛露出コンセント接地3P20A
ELPA¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0mm,2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V定格電流(A)20
露出コンセント2P20A
ELPA¥889税込¥9781個3日以内出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V定格電流(A)20
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2号10P
ELPA¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
エレガント E付ダブルコンセント
ELPA¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用 アース端子付形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
テープ付ABSモール2号10P
ELPA¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
鉄片サドルM
ELPA¥369税込¥4061袋(18個)当日出荷材質鉄(SPCC)、三価ユニクロームメッキ寸法A(mm)28寸法B(mm)12寸法C(mm)Φ4適合電線VVF1.6mm×3心、VVF2mm×3心、VVF2.6mm×2心
ステップル VA2L
ELPA(1件のレビュー)¥247税込¥2721個翌々日出荷屋内配線・仮設工事にてケーブルを固定する場合に使用します。六価クロム・鉛を使用しない環境に配慮した仕様となっています。材質釘部 鉄・三価クロメートメッキコーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)長さ(mm)30.0内寸法(mm)13.2適合電線VVF1.6mm×3心、VVF2.6mm×2心