カテゴリ

  • 電気材料(18)
    • VCTF(2)
    • VFF(2)
    • VCT(1)
    • VCTFK(2)
    • VVF・VVR(4)
  • 家電(19)
  • 農業機械(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
芯数(C)
  • 2(11)
  • 50(1)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色(3)
  • シース色(2)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(1)
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(14)
  • 富士電線工業(25)
  • 正和電工(20)
  • 協和ハーモネット(15)
  • エレキット(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(47)
  • 三ツ星(8)
  • JMACS(日本電線工業)(6)
  • ALPSystems(9)
  • オーナンバ(19)
  • RS PRO(501)
  • ダイヤトレンド(444)
  • アイビッグ(390)
  • Lumberg Automation(309)
  • 日動工業(182)
  • 渡辺製作所[住設機器](164)
  • サンワサプライ(152)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(139)
  • エスコ(134)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2芯」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型ビニルコード ELPA

    平型ビニルコード

    ELPA(34件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12規格/略称VFF
  • モジュラーコンセント6極2芯 ELPA

    モジュラーコンセント6極2芯

    ELPA
    570税込627
    1個
    当日出荷
    局線とテレホンコードの接続
    仕様6極2芯用
  • TEL用分配コネクタ6極2芯/4芯 ELPA

    TEL用分配コネクタ6極2芯/4芯

    ELPA(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    当日出荷
    テレホンコード配線を2つに分配
    仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
  • TEL用ラインチェンジャー2芯用 ELPA

    TEL用ラインチェンジャー2芯用

    ELPA(2件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    1つのテレホンコンセントに2台の機器を接続し、手動で優先選択
    仕様6極2芯用、手動切替、アナログ電話信号に対応、テレホン用プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
  • TEL用ダブルコンセント6極2芯/4芯 ELPA

    TEL用ダブルコンセント6極2芯/4芯

    ELPA
    474税込521
    1個
    当日出荷
    テレホンコード配線を2つに分配
    仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
  • モジュラー埋込プレート6極2芯C付 ELPA

    モジュラー埋込プレート6極2芯C付

    ELPA(1件のレビュー)
    835税込919
    1個
    当日出荷
    局線とテレホンコードの接続 コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます※6極6芯、6極4芯の電話機には使用不可
    仕様6極2芯用、コンデンサー付
  • ラインセレクター2口2芯用 IP電話対応 ELPA

    ラインセレクター2口2芯用 IP電話対応

    ELPA
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続 FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応 秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止 一般の電話機2台使用可能 通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください 回線の使用中をLEDでお知らせ
    仕様6極2芯用、自動切替、テレホン用プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
  • ADSLシールドツイスト6極2芯 ELPA

    ADSLシールドツイスト6極2芯

    ELPA
    2,088税込2,297
    1個
    3日以内出荷
    1インチのハイピッチツイストと新開発のスパイラルシールドにより、より確かなノイズシールド効果を実現 室内のテレホンコンセント、またはスプリッタからADSLモデムへ接続するときに使用。通常のテレホンコードとしても使用可能 不要なノイズを強力にカット
    仕様6極2芯、高速通信対応プラグ形状モジュラープラグ
  • モジュラーコンセント6極2芯C付 ELPA

    モジュラーコンセント6極2芯C付

    ELPA
    588税込647
    1個
    3日以内出荷
    局線とテレホンコードの接続 コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます。
    仕様6極2芯用、コンデンサー付
  • テレホンコード6極2/4芯 ELPA

    テレホンコード6極2/4芯

    ELPA(3件のレビュー)
    456税込502
    1個
    当日出荷
    室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能
    仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応プラグ形状モジュラープラグ
  • TEL用中継コネクタ6極2/4芯 ELPA

    TEL用中継コネクタ6極2/4芯

    ELPA
    474税込521
    1個
    当日出荷
    テレホンコードを互いに接続し延長。 NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
    仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
  • TEL用延長コード6極2/4芯 ELPA

    TEL用延長コード6極2/4芯

    ELPA
    845税込930
    1個
    当日出荷
    使用中のテレホンコードをさらに延長 6極4芯のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
    仕様6極4芯/6極2芯兼用、パソコン通信対応プラグ形状モジュラープラグ
  • モジュラープラグ 6極2/4芯 6入 ELPA

    モジュラープラグ 6極2/4芯 6入

    ELPA(1件のレビュー)
    570税込627
    1パック(6個)
    当日出荷
    モジュラー式屋内配線用の補修プラグとして、必要な長さのテレホンコードを作るときなどに使用
    仕様6極4芯/6極2芯兼用
  • 中継コネクター6極6芯 ELPA

    中継コネクター6極6芯

    ELPA(3件のレビュー)
    664税込730
    1個
    当日出荷
    テレホンコードを互いに接続し延長 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
    仕様6極6芯/6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
  • コードクリップ ELPA

    コードクリップ

    ELPA(8件のレビュー)
    284税込312
    1パック(8個)
    当日出荷
    材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
    付属品粘着テープ材質66ナイロンホワイト
  • テレホンコード6極6芯 ELPA

    テレホンコード6極6芯

    ELPA(4件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1個
    当日出荷
    ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用 6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
    仕様6極6芯/6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用プラグ形状モジュラープラグ
  • モジュラーコンセント6極4芯 ELPA

    モジュラーコンセント6極4芯

    ELPA
    570税込627
    1個
    当日出荷
    局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
    仕様6極4芯/6極2芯兼用
  • 平型ビニルコード ELPA

    平型ビニルコード

    ELPA(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
    適合規格<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)17規格/略称VFF
  • ステップル 3/4 ELPA

    ステップル 3/4

    ELPA(3件のレビュー)
    198税込218
    1パック(40個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:8.0mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心 入数:40 カラー:ホワイト
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)18.0寸法B(mm)8.0
  • フラッシュリンガー ELPA

    フラッシュリンガー

    ELPA(10件のレビュー)
    2,468税込2,715
    1個
    当日出荷
    電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます LEDランプのみでも使用可能 壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
    仕様6極2芯対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず)音量(dB)(ベル音レベル)約90
  • ステップル VA1 ELPA

    ステップル VA1

    ELPA(4件のレビュー)
    198税込218
    1パック(35個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:10.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:35 カラー:グレー
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)20.0寸法B(mm)10.5
  • FAXロール紙 B4 ELPA

    FAXロール紙 B4

    ELPA(1件のレビュー)
    806税込887
    1パック(2本)
    当日出荷
    B4 長さ30m×257mm 芯内径:0.5インチ(12.7mm) 2本パック
    サイズB4幅(mm)257内径(inch[mm])芯/0.5(12.7)長さ(m)30
  • 2M片P付12A ELPA

    2M片P付12A

    ELPA
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    定格:125V 12A 全長:2m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
    コード長さ(m)2電流(A)12
  • VAコード ELPA

    VAコード

    ELPA
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.6全長(m)5定格電圧(V)600定格電流(A)18
  • 分配アダプタ雷サージ付 ELPA

    分配アダプタ雷サージ付

    ELPA(2件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    1つの電話回線に2台の機器を接続 耐雷サージ機能により落雷等により異常誘導電圧の被害から接続機器を保護
    仕様6極2芯用、耐雷サージ機能付プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
  • ADSL用変換アダプタ8極ー6極 ELPA

    ADSL用変換アダプタ8極ー6極

    ELPA
    759税込835
    1個
    当日出荷
    変換されたケーブルはツイストケーブルとなりますので、ノイズに強くインターネットに最適 LANケーブルのモジュラープラグの両端につけることでテレホンコードとして使用※RJ45⇒RJ11
    仕様高速通信対応、8極8芯(LAN)/6極2芯(テレホン)RJ45/RJ11プラグ形状モジュラージャック、モジュラープラグ
  • 12芯コード ELPA

    12芯コード

    ELPA
    351税込386
    1個
    当日出荷
    12心 平行コード
    芯数12
  • VCTF2.0×2 5M ELPA

    VCTF2.0×2 5M

    ELPA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)5定格電圧(V)300導体公称断面積(mm2)2
  • 絶縁クランプ ELPA

    絶縁クランプ

    ELPA(2件のレビュー)
    289税込318
    1パック(10個)
    当日出荷
    適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 サイズ:小 入数:10
    用途VAコードの配線固定に使用します。寸法B(mm)10ブラック材質PE付属品止めくぎ×10本
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    定格電圧(V)300芯数(C)2定格電流(A)12導体断面積(mm2)1.25シース色導体構成(本/mm)50/0.18規格/略称VCTFK
  • VCTF2.0×2 10M ELPA

    VCTF2.0×2 10M

    ELPA
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)10定格電圧(V)300導体公称断面積(mm2)2
  • 3M片P付12A ELPA

    3M片P付12A

    ELPA
    807税込888
    1個
    翌々日出荷
    定格:125V 12A 全長:3m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
    コード長さ(m)3電流(A)12
  • VAコード1.6×2 3M ELPA

    VAコード1.6×2 3M

    ELPA
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)3
  • VAコード1.6×2 1M ELPA

    VAコード1.6×2 1M

    ELPA
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)1
  • TELLAN兼用フラットCAT6 ELPA

    TELLAN兼用フラットCAT6

    ELPA
    854税込939
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スライドコネクターで、LAN/テレホンの1本2役。モバイルにも最適
    仕様LANケーブル時:CAT6準拠・8極8芯、テレホンコード時:6極6芯/2芯・6極4芯(NTT仕様)プラグ形状モジュラープラグ
  • VCT延長3P10M ELPA

    VCT延長3P10M

    ELPA
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    種類電力ケーブル
  • VVFスルー ELPA

    VVFスルー

    ELPA
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
    種類電力ケーブル
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    定格300V 12A定格電圧(V)300芯数(C)2定格電流(A)12シース色導体構成(本/mm)50/0.18導体公称断面積(mm2)1.25規格/略称VCTFK
  • VVFワッパ巻き ELPA

    VVFワッパ巻き

    ELPA
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    一般住宅や商業施設の屋内配線などに使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(Fケーブル)。
    長さ(m)100導体径(mm)2.0/2芯
  • VVFワッパ巻き ELPA

    VVFワッパ巻き

    ELPA
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    主に一般家庭や商店などの屋内配線(照明器具やコンセントの増設など)に使用されるFケーブル。
    長さ(m)100導体径(mm)1.6/2芯
2芯線特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 2芯線