カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- Panasonic(パナソニック)(68)
- 岩崎電気(16)
- 日動工業(13)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
- 日東工業(6)
- オーム電機(4)
- 富士電機(4)
- VISHAY(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 東芝ライテック(3)
- 旭光電機工業(3)
- 渡辺電機工業(3)
- セフティー電気用品(3)
- CKD(2)
- グラフテック(GRAPHTEC)(2)
- スワン電器(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- EPCOS(2)
- ブランドをもっと見る
「200v e26」の検索結果

LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色
ELPA(5件のレビュー)¥2,088税込¥2,2971個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ定格消費電力(W)4.2電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100エコロジー商品省エネ・長寿命