カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- 岩崎電気(11)
- 旭光電機工業(9)
- オーム電機(4)
- 富士電機(2)
- 三菱電機(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- 渡辺電機工業(2)
- シンワ(1)
- スワロー電機(1)
- 日動工業(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- 坂口電熱(1)
- 東西電気産業(1)
- ニッコウ(1)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(1)
- マクサー電機(1)
- 東京メタル(1)
- ブランドをもっと見る
「220v e26」の検索結果

LED電球 ビーム形
ELPA(2件のレビュー)¥3,133税込¥3,4461個当日出荷屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色
ELPA(5件のレビュー)¥2,088税込¥2,2971個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ定格消費電力(W)4.2電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100エコロジー商品省エネ・長寿命