カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- 三菱電機(25)
- WAS(3)
- RG(レーシングギア)(2)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- PORTESCAP(1)
- Copic(コピック)(1)
- Johnson Electric(1)
- Mellor Electric(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
「24v21w」の検索結果

LEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアーム
ELPA¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさエコロジー商品省エネ