カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- AMPHENOL(5)
- brembo(5)
- CARLO GAVAZZI(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TogoPower(2)
- エレコム(2)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- カワグレ(3)
- テラオカ(ANEX)(2)
- テンパール工業(3)
- プラス[家具](6)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- 三菱電機(3)
- 共立電気計器(1)
- 日東工業(31)
- ブランドをもっと見る
「600a1200」の検索結果

LEDデスクライト USB給電ポート付 タッチセンサースイッチ
ELPA¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷明るさ&光色の変更可能、ほんのり照らす常夜灯モード タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 4段階で明るさを調整 光の色を3段階で変えられる 眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯する常夜灯モード モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート搭載付属品専用ACアダプター(コード長 約1.8m)質量(kg)(本体のみ)1定格消費電力(W)(最大時)15発光色昼光色/白色/電球色(3段階調色)センサー感知方式タッチセンサーACアダプタ(定格出力)DC24V 0.75AACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.6A設置場所屋内明るさ(Lm)600(※白色点灯最大時)、1200lx(測定高40cm)(※白色点灯最大時)、JIS A形相当(測定高40cm)(※白色点灯最大時)USBポート給電:定格出力 DC5V 1.2A、コネクタ形状 USB Aタイプ(メス、ポート数 1個)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ