カテゴリ

  • 照明(7)
    • 一般電球タイプLED電球(1)
  • 電気材料(11)
    • LED・電球(11)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 防犯用品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(8)
  • M&H(7)
  • 富士電機(40)
  • エスコ(31)
  • エレキット(4)
  • RS PRO(167)
  • ROHM(3)
  • IDEC(和泉電気)(141)
  • TOP(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(13)
  • ODELIC(オーデリック)(81)
  • マルヤス電業(59)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(56)
  • omron(オムロン)(54)
  • SIEMENS(47)
  • シュナイダーエレクトリック(47)
  • KEMET(44)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • マリンテック(34)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6V LED」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED交換球 P13.5S ELPALED交換球 P13.5SELPA(30件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金P13.5S電球の種類LED光色昼白色相当定格DC6.0V 0.1A
LED 5MM 緑 ELPALED 5MM 緑ELPA(1件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付定格電流(mA)25動作温度範囲(℃)-20~75
LEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズ ELPALEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズELPA(5件のレビュー)
4,178税込4,596
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個種類シリコン多結晶使用温度範囲(℃)‐20~40出力6V、90mA電源ニッケル水素充電池、3.6V、800mAhコード長さ(m)5保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4
LED 5MM 赤 ELPALED 5MM 赤ELPA(4件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付ELPA
1,708税込1,879
1個
当日出荷
LEDランプ仕様 独立スイッチ雷から接続機器を守る耐雷サージ付プラグに雷ガード表示LED付AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付熱や衝撃に強いPBT樹脂採用コードは、断線に強い保護被ふくACアダプター用差込口本体の向きによって、差込口向きが選べる
LED 3MM 赤 ELPALED 3MM 赤ELPA(2件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:レッド
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付寸法(mm)110×60×5質量(g)7径(Φmm)3定格電流(mA)25動作温度(℃)-20~+75
LED 3MM 青 ELPALED 3MM 青ELPA
711税込782
1袋(2個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ブルー
LED 5MM 2色 ELPALED 5MM 2色ELPA
274税込301
1個
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:レッド・グリーン
LED 3MM 緑 ELPALED 3MM 緑ELPA
246税込271
1個
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:グリーン
グリーン定格電流(mA)25
LED 5MM 黄 ELPALED 5MM 黄ELPA
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:イエロー
イエロー定格電流(mA)25
LED 5MM 白 ELPALED 5MM 白ELPA
711税込782
1個
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ホワイト
LED 3MM 白 ELPALED 3MM 白ELPA(1件のレビュー)
616税込678
1袋(2個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ブレーカー内蔵 ELPA耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ブレーカー内蔵ELPA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
LEDランプ仕様 独立スイッチ雷から接続機器を守る耐雷サージ付過電流を防止するブレーカー内臓プラグに雷ガード表示LED付AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付熱や衝撃に強いPBT樹脂採用コードは、断線に強い保護被ふくACアダプター用差込口本体の向きによって、差込口向きが選べる
ステンレスウォールライト 小型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ ELPAステンレスウォールライト 小型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディELPA
1,899税込2,089
1個
欠品中
電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh ※充電池の交換はできません点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IPX4(防沫形)光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約100lm使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約77日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時外形寸法(約):幅100×高さ92×奥行55(mm)(最大値)質量:約148g(充電池含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途家周りに馴染む小型ステンレスボディ暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯下方向照射タイプソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形)保護等級IPX4 (防沫形)センサー感知方式人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED
ステンレスウォールライト 薄型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ ELPAステンレスウォールライト 薄型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディELPA
2,372税込2,609
1個
当日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh ※充電池の交換はできません点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IPX4(防沫形)光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約120lm使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約49日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時外形寸法(約):幅141×高さ106×奥行31(mm)(最大値)質量:約170g(充電池含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途家周りに馴染む薄型ステンレスボディ暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯広範囲照射タイプソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形)保護等級IPX4 (防沫形)センサー感知方式人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED
LED 5MM 青 ELPALED 5MM 青ELPA(1件のレビュー)
616税込678
1袋(2個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ブルー
LED 3MM 黄 ELPALED 3MM 黄ELPA(1件のレビュー)
274税込301
1個
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:イエロー
二重構造ウォールライト 小型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA二重構造ウォールライト 小型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサーELPA
3,799税込4,179
1個
当日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1200mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約200lm常夜灯時約8lm電球色LED全点灯時約120lm常夜灯時約8lm使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約55日常夜灯モード約2日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時外形寸法(約):幅173×高さ121×奥行81(mm)(最大値)質量:約460g(充電池含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途ふんわり光って周りを広く照らす暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯広範囲照射タイプソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)保護等級IP65センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED
アルミウォールライト 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IP65) アルミボディ ELPAアルミウォールライト 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IP65) アルミボディELPA
4,747税込5,222
1個
当日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約450lm常夜灯時約7lm使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約50日常夜灯モード約7日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時外形寸法(約):幅170×高さ93×奥行58(mm)(最大値)質量:約360g(充電池含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途外壁と調和する高品質アルミボディ暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯下方向照射タイプソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(電球色)屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)保護等級IP65センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED
二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサーELPA
4,748税込5,223
1個
翌々日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約450lm常夜灯時約6lm電球色LED全点灯時約250lm常夜灯時約6lm使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約33日常夜灯モード約4日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時外形寸法(約):幅263×高さ121×奥行81(mm)(最大値)質量:約660g(充電池含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途ふんわり光って周りを広く照らす暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯広範囲照射タイプソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)保護等級IP65センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPALEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:3m口数:6個口カラー:ホワイト屋内専用国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法
充電式ランタン COBLED×3灯 キャンプ USBType-Cケーブル レトロ 防沫形(IPX4) 無段階調光機能 ELPA充電式ランタン COBLED×3灯 キャンプ USBType-Cケーブル レトロ 防沫形(IPX4) 無段階調光機能ELPA
3,323税込3,655
1個
翌々日出荷
使用電池:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません連続点灯時間:最大調光時約5時間/最小調光時約55時間※満充電時光源:暖色COBLED×3灯USB入力:DC5V/1A(最大)明るさ:最大調光時約500lm/最小調光時約20lm外形寸法(約):直径112×高さ212(mm)(最大値)質量:約420g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)防水仕様:IPX4(防沫形)付属品:USBType-Cケーブル(0.5m)
用途明るさを自在に調整できる無段階調光機能ヘッド部に充電コードを収納可能雨の中でも使える防沫形(IPX4)レトロなデザイン、陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPALEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2m口数:6個口カラー:ホワイト屋内専用国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法
フラットセンサーウォールライト タイマー 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) ELPAフラットセンサーウォールライト タイマー 防犯 IP65(耐塵形/防噴流形)ELPA
3,799税込4,179
1個
翌々日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm 常夜灯時約10lm使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード 約60日 常夜灯モード 5時間タイマー 約12日 8時間タイマー 約8日 タイマーOFF 約4日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅185×高さ71×奥行96(mm)(最大値)質量:約385g(充電池含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
用途足元を明るく照らす常夜灯タイマー設定で電池長持ちソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP65)ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。
フラットセンサーウォールライト 調光 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) ELPAフラットセンサーウォールライト 調光 防犯 IP65(耐塵形/防噴流形)ELPA
3,799税込4,179
1個
翌々日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード HI 約60日/MID 約120日/LOW 約240日 常夜灯モード HI 約4日/MID 約8日/LOW 約12日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅180×高さ96×奥行89(mm)(最大値)質量:約415g(充電池含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
用途ワイドに明るく照らす3段階の明るさ切替ほのかに光る緑色の常夜灯ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP65)ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPALEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:1m口数:6個口カラー:ホワイト屋内専用国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法