カテゴリ

  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • Jackery(ジャクリ)(15)
  • 京ハヤ(4)
  • マキタ(3)
  • エアージェイ(2)
  • STMicro(2)
  • XP POWER(2)
  • ナリカ(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • SVS-VISTEK(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • センチュリー(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • KITACO(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • brembo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6V18W」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 ELPAコード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造ELPA
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時雷から接続機器を守る雷ガード付コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクトスッキリ配線L型プラグコードは保護被ふく付安全構造
用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクトスッキリ配線L型プラグコードは保護被ふく付安全構造
短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ ELPA短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオELPA
4,272税込4,699
1個
当日出荷
同調方式:デジタル同調受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~18MHz スピーカー:直径90mm 丸型 6Ω 2W出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC4.5V 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz消費電力:5W外形寸法(約):幅219×高さ121×奥行87(mm)質量:約630g(電池除く)付属品:AC電源コード(約1.5m)電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約200時間/FM 約210時間/SW 約200時間 イヤホン使用時(目安):AM 約360時間/FM 約380時間/ SW 約360時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質SW(短波)放送も聴ける大音量で聴ける大型9cmスピーカー選んだバンドがわかるランプ表示持ち運びやすいハンドル付わかりやすい日本語表記選局しやすい大きな表示と大きなツマミ乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応