カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- ビームランプタイプLED電球(1)
- ナツメ球タイプLED電球(1)
- レフランプタイプLED電球(1)
- シャンデリア球タイプLED電球(1)
絞り込み
口金
- E12(2)
- E17(3)
- E26(1)
光色
イエロー(1)
クリア(1)
ブルー(1)
レッド(1)
昼光色(2)
昼白色(1)
電球色(4)
電球の種類
LED(4)
明るさ(Lm)
- 50未満(2)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- その他(1)
消費電力(W)
- 5未満(4)
- 5~10未満(1)
- 40~50未満(1)
電球形状

シャンデリア球/ローソク球(1)

ミニレフ球(1)

小丸球/ナツメ球(1)
シャンデリア球/ローソク球・ミニレフ球・小丸球/ナツメ球
電圧(V)
- 100(6)
100
ブランド
- ELPA
- オーム電機(18)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 東京メタル(10)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- ENDO(遠藤照明)(30)
- コイズミ照明(8)
- STE(エス・ティー・イー)(4)
- 光商事(5)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ODELIC(オーデリック)(56)
- 富士電機(29)
- メディアカバーマーケット(28)
- モートーン(23)
- Philips(22)
- unitech(18)
- DAIKO(大光電機)(16)
- エフケイシステム(14)
- omron(オムロン)(13)
- ブランドをもっと見る
「E11 LED」の検索結果
特価

LED電球 ハロゲンタイプ
ELPA(4件のレビュー)¥1,803税込¥1,9831個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付
ELPA¥4,367税込¥4,8041個当日出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 LEDハロゲンランプ付属色アイボリー質量(g)約113(電球除く)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5口金E11適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまでビーム角度(°)20エコロジー商品省エネ
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色
ELPA(5件のレビュー)¥2,088税込¥2,2971個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200電球形状ミニレフランプタイプ定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ
ELPA¥1,423税込¥1,5651個当日出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売質量(g)約113電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E11適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ
ELPA¥3,133税込¥3,4461個3日以内出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ハロゲンランプ付属質量(g)約105(電球除く)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(50W形)口金E11適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 40Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
LED電球シャンデリア形
ELPA(8件のレビュー)¥1,518税込¥1,6701個当日出荷から翌々日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状シャンデリア形定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED