カテゴリ

  • 照明(6)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • ラッキーウッド(54)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • イチグチ(3)
  • オーム電機(3)
  • 東洋ライテック(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • TRUSCO(2)
  • DNライティング(2)
  • 壬生電機製作所(2)
  • マクサー電機(2)
  • 東京メタル(2)
  • SK11(2)
  • LV ENDMILL(2)
  • アズワン(1)
  • 岩田製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LW100」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命ミニクリ54W4P ELPA長寿命ミニクリ54W4PELPA(5件のレビュー)
1,043税込1,147
1箱(4個)
当日出荷
60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
長寿命ミニクリ36W4P ELPA長寿命ミニクリ36W4PELPA(2件のレビュー)
899税込989
1箱(4個)
当日出荷
40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
ワールドラジオ 短波/長波/FM/AM/AIR ELPAワールドラジオ 短波/長波/FM/AM/AIRELPA(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオプリセットメモリー各モード100局登録可能放送局を自動選局できるオートスキャン機能暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)質量(g)約178(電池除く)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32スピーカー25Ω 0.5W出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
長寿命シリカ電球 ELPA長寿命シリカ電球ELPA(15件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
寿命約2倍(メーカー比)玄関、洗面所やトイレに最適調光機能対応シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26電球の種類シリカ電球定格電圧(V)100ホワイト
長寿命シリカ ELPA長寿命シリカELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
寿命約2倍(メーカー比) 玄関、洗面所やトイレに最適 調光機能対応 シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
長寿命シリカ ELPA長寿命シリカELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
入数25個入り
LEDセンサー付ライト 木目温白 ELPALEDセンサー付ライト 木目温白ELPA(1件のレビュー)
1,043税込1,147
1個
4日以内出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 セード(ライト部)が360度回転し、クリア面と乳白色の明かりが選べます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源ウオームホワイト色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式光色電球色