絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(2)
- 30(1)
ブランド
- ELPA
- 愛知電線(5)
- 富士電線工業(7)
- カワイ電線(10)
- 弥栄電線(9)
- 矢崎エナジーシステム(4)
- 正和電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 協和電線工業(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- Panasonic(パナソニック)(138)
- JEFCOM(ジェフコム)(42)
- アメリカン電機(41)
- オーム電機(35)
- ネグロス電工(27)
- フジ矢(26)
- 明工社(24)
- TRUSCO(20)
- TSUNODA(ツノダ)(19)
- ブランドをもっと見る
「VVF」の検索結果
商品豆知識

VVFスルー
ELPA¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から3日以内出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
VVFスルー
ELPA¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。種類電力ケーブル
VVFスルー
ELPA¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。定格600V 23A全長(m)20導体2.0mm×2心
VVFワッパ巻き
ELPA¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷一般住宅や商業施設の屋内配線などに使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(Fケーブル)。長さ(m)100導体径(mm)2.0/2芯
VVFワッパ巻き
ELPA¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷主に一般家庭や商店などの屋内配線(照明器具やコンセントの増設など)に使用されるFケーブル。長さ(m)100導体径(mm)1.6/2芯
VVFワッパ巻き
ELPA¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷エアコンやIHクッキングヒーターなどの一般住宅・商業施設の屋内配線(単相200Vや接地線付き100Vなど)に使用される標準的な電線。長さ(m)100導体径(mm)2.0/3芯
VVFワッパ巻き
ELPA¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷屋内でクーラーや照明器具などの増設・配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(Fケーブル)。長さ(m)100導体径(mm)1.6/3芯
UDプロテクター(アルミ)
ELPA¥1,613税込¥1,7741個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm 重量:425g 適合ケーブル: ・VVF1.6×2心×2条 ・VVF2.0×3心×1条 カラー:グレー幅(mm)50色シルバー高さ(mm)12全長(m)1適合ケーブルVVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
テープ付ABSモール2号2m
ELPA¥455税込¥5011個当日出荷材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm。重量:180g。適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条。 VVF1.6×3心×1条。 VVF2.0×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付用途2号
ケーブルステップル
ELPA¥207税込¥2281個当日出荷材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:適合電線 VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心。入数:10個
ステップルVA3
ELPA¥236税込¥2601個当日出荷材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:16.0mm 適合配線:VVF 2.0mm×3心、VVF 2.6×2心 入数:12 カラー:グレー
角型トリプルコンセント
ELPA(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
薄型コンセント
ELPA¥459税込¥5051個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用 カラー:ホワイト色ホワイト定格125V 15Aコンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
薄型ダブルコンセント
ELPA¥699税込¥7691個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用 カラー:ホワイト色ホワイト定格125V 15Aコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
テープ付ABSモール2号10P
ELPA¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
角型ダブルコンセント
ELPA¥579税込¥6371個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用定格125V 15Aコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
コーナーモール(グレー)
ELPA¥465税込¥5121個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:グレー
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
露出コンセント接地3P20A
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
薄型トリプルコンセント
ELPA¥1,398税込¥1,5381個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用 カラー:ホワイト色ホワイト定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
コーナーモール(アイボリー)
ELPA¥493税込¥5421個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:アイボリー