カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- SMC(16)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- ニッサン(7)
- azbil(旧:山武)(6)
- KOA(6)
- Aratas(旧:omron)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ナリカ(4)
- RS PRO(4)
- 三菱電機(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- 神港テクノス(3)
- ダイキン工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マルチ計測器(2)
- ライン精機(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- ブランドをもっと見る
「a3ct」の検索結果
特価

コンパクトタップ 3個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 耐雷サージ付き
ELPA¥699税込¥7691個翌々日出荷1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15プラグ形状スイングプラグ耐雷サージ付き
コンパクトタップ 3個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配
ELPA¥679税込¥7471個3日以内出荷1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15機能耐トラッキングカバープラグ形状スイングプラグ