カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- audio-technica(9)
- サンワサプライ(2)
- エレコム(1)
- SONY(ソニー)(1)
- 東京コーン紙製作所(トップトーン)(1)
- SK11(1)
- RS PRO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「ath-m20xbt」の検索結果

ライトオーバーヘッドホン1.2M
ELPA(5件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷小型・軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく、長時間のリスニングに最適です。 直径27mmの大型ドライバーユニットで、音声を臨場感豊かに再生します。型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約47(コード除く)コード長さ(m)約1.2プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)27インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
ワイヤレスステレオヘッドホン
ELPA(5件のレビュー)¥5,509税込¥6,0601個当日出荷外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム 長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感 コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる 到着距離は正面方向で10mを実現 耳元で音量調節可能なボリューム付 オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計 テレビやDVD、ゲームに最適質量(g)約80(アダプター含まず)電源DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用)コード長さ(m)約1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大)120×25×90周波数特性20~20000Hz波長(nm)(赤外線)850到達距離(m)10(正面方向)入力端子(音声)Φ3.5ステレオミニプラグ歪率(%)2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部)周波数(MHz)搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8プラグ形状3.5Φステレオミニプラグイヤホン形状オーバーヘッド型
密閉型ヘッドホン3M+延長2M
ELPA(5件のレビュー)¥2,372税込¥2,6091個当日出荷気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ 大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。 手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。 片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。 直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。付属品延長コード(約2m)質量(g)約188(コード除く)形式ダイナミック型ステレオヘッドホンコード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)40インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)108イヤホン形状オーバーヘッド型