カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- オーム電機(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- 旭光電機工業(2)
- 岩崎電気(1)
- 東芝ライテック(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 光商事(1)
「bf100v80w」の検索結果

LED電球 ビーム形
ELPA(2件のレビュー)¥3,133税込¥3,4461個当日出荷屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ