カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- CF POSH(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EFFEX(エフェックス)(1)
- K&N(3)
- KALBAS(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- R&G RACING PRODUCTS(4)
- SMC(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ケーエム精密(1)
- タニタ(1)
- ナイキ(4)
- プリンストン(1)
- ボニー(1)
- メディアカバーマーケット(8)
- リスパック(1)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- ブランドをもっと見る
「bk-222」の検索結果

耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ
ELPA¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:2個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ