カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- SMC(84)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 工進(4)
- onsemi(3)
- CKD(2)
- NTツール(2)
- iHelp(2)
- イスカル(1)
- オイレス工業(1)
- 田倉工具(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- トンボ鉛筆(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- 下村工業(1)
- 東リ(1)
- 天満紙器(1)
- 伊東屋(1)
- ブランドをもっと見る
「bt401」の検索結果
特価

耐雷 コード付タップ4P1m
ELPA¥779税込¥8571個欠品中電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ色ホワイト質量(g)185使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)1機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり