カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • ブザー(1)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 防犯用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
  • DC1.5(1)
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(27)
  • 富士電機(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • IDEC(和泉電気)(51)
  • 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(7)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(62)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](15)
  • RS PRO(215)
  • ミツバサンコーワ(2)
  • 日恵製作所(7)
  • カクダイ(2,607)
  • INAX(LIXIL)(2,488)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,326)
  • TOTO(2,292)
  • KVK(2,049)
  • エスコ(1,356)
  • ミヤコ(1,257)
  • ノーリツ(975)
  • 三菱電機(918)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「buza」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐候性ドレンホース ELPA

    耐候性ドレンホース

    ELPA(20件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
    呼び径(Φmm)14
  • ミニブザー 1.5V ELPA

    ミニブザー 1.5V

    ELPA(8件のレビュー)
    911税込1,002
    1個
    当日出荷
    定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m
    質量(g)18定格電圧(V)1.5本体寸法(mm)17.2×23.0×H15.5(※コード含まず)パッケージサイズ(mm)高さ110×幅60×奥行20使用電圧範囲(V)DC1.0~10V音量(dB)70/0.2m
  • 防虫ドレンキャップ ELPA

    防虫ドレンキャップ

    ELPA(6件のレビュー)
    522税込574
    1個
    当日出荷
    ドレインホースの内部への虫の侵入による詰まりを予防します。 ドレインホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
    適合Φ14、Φ16共用
  • 防犯アラーム にぎり  ブルー 子ども 大音量 防犯 取付バンド付属 ELPA

    防犯アラーム にぎり ブルー 子ども 大音量 防犯 取付バンド付属

    ELPA(1件のレビュー)
    1,138税込1,252
    1台
    当日出荷
    左右のスイッチを同時に押すとアラーム音が鳴ります。 取付バンド付属。
    付属品取付バンド質量(g)約32(電池、取付バンド含む)電源LR44アルカリボタン電池3個(テスト用付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×75(最大値)音圧(dB/m)約95(前方、電池初期時)連続動作時間約20
  • クーラー難燃パテ ELPA

    クーラー難燃パテ

    ELPA
    304税込334
    1個
    翌々日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
  • 非粘着テープ ELPA

    非粘着テープ

    ELPA
    399税込439
    1巻
    翌々日出荷
    非粘着テープ 全長:18m 幅:50mm カラー:アイボリー 耐熱温度:65℃
    用途配管の保護。屋外配管の簡易防水。
  • ウォールキャップ ELPA

    ウォールキャップ

    ELPA
    249税込274
    1個
    当日出荷
    分割式ですので、後付けが可能です。 柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
    用途Φ65貫通スリーブ用仕様分割式種類端末カバー内径(Φmm)57.6ツバ外径(Φmm)110
  • 大人用防犯ブザー ELPA

    大人用防犯ブザー

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    大音量90dB。引っ張って鳴らす。2WAYチャーム
    材質ABS(ブザー筐体部)、ポリウレタン(合成皮革)、亜鉛合金(レバーナスカン・丸型カラビナ)質量(g)48(電池・レバーナスカン・丸型カラビナ含む)使用電池アルカリボタン電池LR44×2個(テスト用付属)電池寿命連続吹鳴 約50分音量(dB)90(※1m前方、アルカリボタン電池初期時)直径×高さ(mm)29×110(タッセル部、最大値)
  • 3A コードスイッチ ELPA

    3A コードスイッチ

    ELPA
    398税込438
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 3A。適合電線。 VFF 0.75m2
    用途平形コード用
  • 光る防犯アラーム 防犯ブザー 防雨タイプ LEDライト ELPA

    光る防犯アラーム 防犯ブザー 防雨タイプ LEDライト

    ELPA
    1,518税込1,670
    1個
    翌々日出荷
    音と光で知らせる 反射ステッカーで夜間の安全対策に LEDランプボタンを押しLEDランプが点灯 アラームが鳴り赤色点滅する 災害などいざという時にも役立つホイッスル付 雨の中でも使える防雨タイプ
    付属品取付バンド質量(g)約40(電池除く)(ホイッスル、取付バンド含む)光源白色LED使用電池単四形アルカリ乾電池x1本(別売)電池寿命約2時間(アラーム+赤色点滅)/約13時間(LEDライトのみ使用)※20℃で使用時音圧レベル(dB)約85(※1m前方、アルカリ乾電池初期時)防水性IPX4(防沫形)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)34×73×28(ホイッスル、キーホルダー除く、最大値)
ブザーカテゴリ