カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- ATHENA(アテナ)(1)
- brembo(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- PITWORK(日産)(1)
- TRW(3)
- カラークリエーション(2)
- ギガ・セレクション(1)
- ノーブランド(1)
- パナソニックコネクト(1)
- マキタ(3)
- ローゼンタール(1)
- 京セラ(1)
- 大研化成工業(1)
「cc0301」の検索結果

フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色濃度2,100K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用エコロジー商品長寿命