カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • 日本モレックス(molex)(79)
  • KEMET(25)
  • CIO(18)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(11)
  • JTT(11)
  • SPARKFUN(7)
  • CREE(5)
  • ワゴジャパン(4)
  • デンソーウェーブ(4)
  • デジタルランド(4)
  • テスコム(3)
  • GENTOS(3)
  • Seeed Studio(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • EARTH MAN(2)
  • エスコ(2)
  • サンドビック(2)
  • 未来工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cob a1」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ゴムブッシング ELPA

    絶縁ゴムブッシング

    ELPA(25件のレビュー)
    226税込249
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
    用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
  • 充電式ランタン COBLED×3灯 キャンプ USBType-Cケーブル レトロ 防沫形(IPX4) 無段階調光機能 ELPA

    充電式ランタン COBLED×3灯 キャンプ USBType-Cケーブル レトロ 防沫形(IPX4) 無段階調光機能

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    使用電池:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。連続点灯時間:最大調光時約5時間/最小調光時約55時間※満充電時。光源:暖色COBLED×3灯。USB入力:DC5V/1A(最大)。明るさ:最大調光時約500lm/最小調光時約20lm。外形寸法(約):直径112×高さ212(mm)(最大値)。質量:約420g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:USBType-Cケーブル(0.5m)
    用途明るさを自在に調整できる無段階調光機能。ヘッド部に充電コードを収納可能。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。レトロなデザイン、陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
  • 充電できるライト ELPA

    充電できるライト

    ELPA
    4,747税込5,222
    1台
    当日出荷
    USB&ソーラー発電式パソコンから充電できてスマホに充電できるコンパクトで持ち運びに便利大雨にも強い耐塵形/防噴流形(IP65)
    付属品microUSBケーブル(1.2m)高さ(mm)161質量(g)約305(内蔵充電池含む)タイプ防噴流形出力電圧(V)DC 5/1A(最大)入力電圧(V)DC 5/1A(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×161×25(最大値)保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×161×25(最大値)使用電池ニッケル水素充電池 3.6V※充電池の交換はできませんバッテリー容量(mAh)2000照度(Lux)約300(HI)/約140(LOW)電源供給方式充電式使用場所屋内外アズワン品番64-4373-91明るさ(Lm)【HI】 800(照度 約300lx)/【LOW】350(照度 約140lx)電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約3.5(HI)/約10(LOW)(※満充電時)
  • 充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト ELPA

    充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト。 HI&LOW 2段階調光+SOS点滅。 スポット&ワイド2Way照射。 本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる。 USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き。コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト。HI&LOW 2段階調光+SOS点滅。スポット&ワイド2Way照射。本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる。USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き
    用途コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト。HI&LOW 2段階調光+SOS点滅。スポット&ワイド2Way照射。本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる。USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き付属品USBケーブル1m(Type-A to Type-C)質量(g)約217(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)保護等級IPX4(防沫形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)116×109×38(最大値)光源白色COB LED充電時間約4時間30分使用電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V 3400mAh 12.58Wh※充電池の交換はできません。連続点灯時間HI 約3時間 /LOW 約5時間※満充電時明るさ(Lm)HI 約800 /LOW 約400※満充電時USB入力:DC5V/1A、出力:DC5V/1A
  • 小型ポータブルライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 180°回転スタンド ELPA

    小型ポータブルライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 180°回転スタンド

    ELPA
    2,372税込2,609
    1個
    翌々日出荷
    使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/MID約5時間/LOW約9時間/赤色点灯約7時間/赤色点滅約13時間。 ※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色LED×10灯。明るさ:HI約800lm/MID約400lm/LOW約180lm/赤色点灯約15lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):幅143×高さ100×奥行32(mm)(最大値)。質量:約170g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)
    用途コンパクトで持ち運びに便利。アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IPX4防沫形)。緊急時に役立つ赤色点灯・点滅。180°回転するスタンドで置く、吊る、手に持つなど使い方自由自在保護等級IPX4(防沫形)連続使用時間(時間)HI 約3、MID 約5、LOW 約9/赤色点灯 約7、点滅 約13使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売)使用場所屋外明るさ(Lm)HI 約800/MID 約400/LOW 約180/赤色点灯 約15電球の種類LEDエコロジー商品省エネ