耐雷USB充電器CPD1mELPA3日以内出荷
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)Type-Cポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)AC100~240Vで充電可能断線に強いロングブッシュを採用
色ブラック出力(W)最大20出力【PPS】5-11V/1.8A【同時充電】最大5V/3Aケーブル長(m)1入力AC100-240V、50Hz/60Hz対応Type-C充電端子搭載機器、 スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A