カテゴリ
- パソコン/周辺機器(59)
- AC充電器(18)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 電気材料(4)
- 家電(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(8)
- 共立電子産業(42)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- XP POWER(218)
- KIJIMA(キジマ)(8)
- omron(オムロン)(632)
- ダイヤトレンド(76)
- マル信無線電機(3)
- StarTech.com(59)
- コーセル(127)
- KEMET(626)
- MURATA(村田製作所)(361)
- Panasonic(パナソニック)(733)
- ParkerTAIYO(402)
- RS PRO(500)
- SMC(9,103)
- TRACO POWER(575)
- YAGEO(261)
- 渡辺電機工業(318)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dc5v」の検索結果

集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電
ELPA¥2,848税込¥3,1331個当日出荷使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ色ブラックスイッチ集中スイッチコンセント個数4電源コード(m)2機能USBプラグ形状L字
USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート
ELPA¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷使用温度範囲:-10℃~40℃。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:3個口。USBポート。定格 Type-Aポート:DC5V 3.1A。 Type-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A。2ポート同時使用時:DC5V 3.1A。ポート数:Type-A 1ポート / Type-C 1ポート用途PD(パワーデリバリー)対応で、PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。収納プラグ。雷から接続機器を守る雷ガード付色ブラックコンセント個数3機能雷ガード/USB
埋込USB給電用コンセント
ELPA¥3,419税込¥3,7611個翌々日出荷入力:100V~0.5A MAX 50-60Hz 出力:DC5V 2.4Aポート数2入力100V~0.5A MAX 50-60Hz
フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計
ELPA¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax。 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMax。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ホワイト用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計
ELPA¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax。 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMax。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:グレー用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計
ELPA¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax。 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMax。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ベージュ用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計
ELPA¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax。 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMax。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ブラック用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
フラットUSBアダプター PD60W PD対応 最大60W給電可能 PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計
ELPA¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/20V 2.25A 45WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A 60WMax。 2ポート同時使用時:10.2W+45W Max。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ブラック用途PD対応なので最大60Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
フラットUSBアダプター PD60W PD対応 最大60W給電可能 PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計
ELPA¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/20V 2.25A 45WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A 60WMax。 2ポート同時使用時:10.2W+45W Max。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ホワイト用途PD対応なので最大60Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
ランプレススイッチ付きUSBタップ 2台同時充電可能 扉付きコンセント L型プラグ 急速充電 ランプレススイッチ
ELPA¥2,398税込¥2,6381個当日出荷使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。屋内専用。国内専用。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:3個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。個別スイッチで接続機器ごとにON/OFFできます。スイッチが光らないので、消費電力をとことんカットします。ON時は"緑色"となり、見分けやすいです。ACアダプター用差込口は大きなアダプターも差せるゆったりスペースです。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ。断線に強いコード。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。異常発生時は、保護回路が作動し接続機器を守ります。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。色ブラックスイッチ個別スイッチコンセント個数3コンセント形状2P電源コード(m)2プラグ形状L字プラグ
耐雷USBタップ2個口2ポート3.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ
ELPA¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:2個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大3.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計3.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ
ELPA¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:2個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
耐雷USBタップ3個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ
ELPA¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:3個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
充電式ランタン COBLED×3灯 キャンプ USBType-Cケーブル レトロ 防沫形(IPX4) 無段階調光機能
ELPA¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷使用電池:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。連続点灯時間:最大調光時約5時間/最小調光時約55時間※満充電時。光源:暖色COBLED×3灯。USB入力:DC5V/1A(最大)。明るさ:最大調光時約500lm/最小調光時約20lm。外形寸法(約):直径112×高さ212(mm)(最大値)。質量:約420g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:USBType-Cケーブル(0.5m)用途明るさを自在に調整できる無段階調光機能。ヘッド部に充電コードを収納可能。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。レトロなデザイン、陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
AC/DCマルチアダプター
ELPA(21件のレビュー)¥2,278税込¥2,5061個当日出荷家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
LEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアーム
ELPA¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさエコロジー商品省エネ
ラジオ付カセットテープレコーダー モノラル 防災 キャンプ 災害 ラジオ
ELPA¥5,699税込¥6,2691個翌々日出荷同調方式:デジタル同調。トラック方式:モノラル。録音方式:DCバイアス。消去方式:マグネット消去。スピーカー:直径50mm 丸型 8Ω 0.5W。マイク:内蔵マイク、外部マイク端子(Φ3.5mm)。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。電源:DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。 またはDC5V 1A(USB Type-C)。外形寸法(約):幅126×高さ93×厚さ40(mm)(最大値)。質量:約206g(電池除く)。付属品:外部マイク、イヤホン、ACアダプター、USBケーブル。電池持続時間(JEITA)。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 スピーカー使用時:FM 約36時間/AM 約35時間/カセットテープ 約14時間。 イヤホン使用時(目安):FM 約67時間/AM 約60時間/カセットテープ 約18時間用途簡単操作でカセットテープの録音・再生ができる。カセットテープレコーダーとラジオの2WAY。外部マイク・イヤホン・ACアダプター・USBケーブル(Type-C)付属。便利な2WAY電源。声やラジオの録音もできる。50mm大型スピーカー&イヤホンのどちらでも聞ける
かんたんインターホン 屋内用
ELPA¥4,748~税込¥5,223~1個当日出荷双方向に通話できる 一斉に呼びかけできる 配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる 最大4台まで接続できる連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約15音色チャイム音:3種類無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 集中スイッチ付 オート急速充電
ELPA¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり
LEDコンパクトデスクライト
ELPA(12件のレビュー)¥1,802税込¥1,9821個当日出荷折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)アーム角度調整電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電
ELPA(2件のレビュー)¥2,372税込¥2,6091個当日出荷スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数6コンセント形状2Pコネクタ形状USB Aタイプ(メス)電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート3ポート雷ガードあり
防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可
ELPA(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷音と光で不審者を撃退! 大音量の警報と双方向通話 センサーライトで不審者を撃退! 高画質カメラで監視と録画! 不審者の検知をスマホに通知! スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!) 高画質用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能 配線不要で簡単接続 オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能 スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に 複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯 取付用マグネット付き
ELPA(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚質量(g)約90使用温度範囲(℃)10~40電源(V)DC5(microUSB)/1A使用場所屋内外マグネットあり外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
USB-ACアダプター2.1A
ELPA(2件のレビュー)¥1,518税込¥1,6701個当日出荷合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです。 USBポートを2個搭載。スマートフォンなら2台同時充電も可能です。 2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります。 各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です。 電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用。コンパクトサイズで持ち運びに便利。 世界で使えるAC100~240V入力対応。海外旅行にも最適です。質量(g)約52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約56×48×24コネクタ形状USB Aタイプ(メス)4ピン定格出力DC5.0V/最大2.1A(2ポート合計)USBポート数2個口定格入力AC100・240(50Hz/60Hz)
バッテリークリップ赤
ELPA¥559~税込¥615~1袋(2個)当日出荷定格:DC5A 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:9mm カラー:レッド色赤
LEDテープライト USBタイプ
ELPA(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式電圧(V)5電源DC5V 1Aエコロジー商品省エネ
デスクUSBタップPD20W
ELPA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。雷から接続機器を守る雷ガード付。スッキリ配線L型プラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。断線に強いコード色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数Type-A 1ポート/Type-C 1ポート消費電力(W)合計1400までスイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V14A【USBポート】Type-Aポート:DC5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A18WMax、Type-Cポート:DC5V3.0A/9V2.22A/12V1.67A20WMax、2ポート同時使用時:DC5V3.0A15.5WMaxコンセント形状2Pコード長さ(m)2口数4個口機能雷ガード、ほこり防止シャッタープラグ形状L型プラグ
タワー型タップ 360°配線 雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付き
ELPA¥5,223税込¥5,7451個当日出荷AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A。 ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。 ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。ブレーカー内蔵集中スイッチ付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40スイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8Aコンセント個数12コンセント形状2Pコネクタ形状USB Aタイプ(メス)使用可能電力(合計)(W)1400まで電源コード(m)2アズワン品番65-0603-28マグネット付きUSBポート数4プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)耐雷サージ付き
電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電
ELPA(1件のレビュー)¥2,468~税込¥2,715~1個当日出荷スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 耐トラッキングカバーで電気火災を予防 スッキリ配線できるスイングプラグ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止扉付き LEDランプ仕様 独立スイッチ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 コードは保護被ふく付安全構造色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり耐トラッキングあり
DECTワイヤレステレビドアホン
ELPA(5件のレビュー)¥19,931~税込¥21,924~1個当日出荷から3日以内出荷簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
モニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク
ELPA¥5,699税込¥6,2691個当日出荷PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える 操作パネルが前面にあるので操作しやすい モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい 上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる USBから直接給電できる 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる付属品USB Type-C ケーブル(約1.5m)色ブラック質量(g)約450電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約1.5全光束(Lm)230(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)モニター:10~28電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ



コンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ 急速充電 4個口 2ポート
ELPA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数4コンセント形状2Pコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング雷ガードあり耐トラッキングあり
デスクUSBタップPD20W
ELPA¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。雷から接続機器を守る雷ガード付。スッキリ配線L型プラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。断線に強いコード色ブラック使用温度範囲(℃)ー10~40ポート数Type-A 1ポート/Type-C 1ポート消費電力(W)合計1400までスイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V14A【USBポート】Type-Aポート:DC5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A18WMax、Type-Cポート:DC5V3.0A/9V2.22A/12V1.67A20WMax、2ポート同時使用時:DC5V3.0A15.5WMaxコード長さ(m)2口数4個口
耐雷サージ USBポート付 丸形 集中スイッチ付タップ 4個口
ELPA(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スマートフォンを3台同時充電可能(USBポート)。ブレーカー内蔵集中スイッチ。誘導雷を吸収し、雷から接続機器を守る。AC差込口のホコリ防止。火災や感電を防ぐ。スッキリ配線L型プラグ用途屋内専用 国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(1ポート最大2.4A)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数4コンセント形状2Pコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)電源コード(m)2機能雷ガードUSBポート3雷ガードあり
耐雷USBコード付きタップ 急速充電 3個口 2ポート
ELPA¥1,803~税込¥1,983~1個当日出荷スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。雷ガード表示LED付。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被ふく付安全構造用途屋内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数3コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能雷ガードUSBポート2ポート雷ガードあり
どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口
ELPA¥2,467税込¥2,7141個当日出荷無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。色ホワイト質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)(本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで定格(本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mAコンセント個数5コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×95×30コネクタ形状Aタイプ(メス)電源コード(m)1.5使用場所屋内専用プラグ形状L型USBポート1