カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • CKD(38)
  • 渡辺電機工業(24)
  • オーム電機(18)
  • スワロー電機(11)
  • エスコ(10)
  • 富士電機(8)
  • 東西電気産業(7)
  • 旭光電機工業(7)
  • エレコム(4)
  • 三菱電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 昭電(4)
  • ライン精機(3)
  • KSフィルター(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e10 110v」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小パネル110V ELPA

    小パネル110V

    ELPA(2件のレビュー)
    379税込417
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)110口金E10定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約500バルブ径(Φmm)10
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)6.3口金E10定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • JDR110VLN/K ELPA

    JDR110VLN/K

    ELPA
    3,704税込4,074
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ 外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。 前面ガラス付
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    768税込845
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    クリア電球形状小パネル球
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34クリア口金E12定格寿命(時間)約2000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13
  • スポット球 ELPA

    スポット球

    ELPA(9件のレビュー)
    189税込208
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    口金E10のスポット球です。
    口金E10
  • LED電球 ハロゲンタイプ ELPA

    LED電球 ハロゲンタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    1,803税込1,983
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ナツメ球10WE17Cロング ELPA

    ナツメ球10WE17Cロング

    ELPA
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ミニボール球G3010WE17Cロング ELPA

    ミニボール球G3010WE17Cロング

    ELPA
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)49定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)30エコロジー商品長寿命
  • ダイクロハロゲン 100W形 E11 中角 ELPA

    ダイクロハロゲン 100W形 E11 中角

    ELPA
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。100W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78消費電力(W)57定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)900定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)4000入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン 100W形 E11 広角 ELPA

    ダイクロハロゲン 100W形 E11 広角

    ELPA
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。100W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70入数1個ビーム角度(°)広角35エコロジー商品省エネ
  • ナツメ球10WE17Wロング ELPA

    ナツメ球10WE17Wロング

    ELPA
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48ホワイト定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
アサヒ 110v 10w特集